Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

782999-01 | NI 9482 4-Kanal-SPST-Relaismodul (30/60 VDC, 250 VAC, EM-Form A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
782999-01 | NI 9482 4-Kanal-SPST-Relaismodul (30/60 VDC, 250 VAC, EM-Form A)
782999-01 | NI 9482 4-Kanal-SPST-Relaismodul (30/60 VDC, 250 VAC, EM-Form A)
Artikel-Nr.:
     269-782999-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     782999-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relaismodul
relaismodul

NI 782999-01 | NI 9482 4-Kanal-SPST-Relaismodul (30/60 VDC, 250 VAC, EM-Form A).


Das NI‑9482 kann mit einer Vielzahl industrieller Geräte direkt verbunden werden, darunter Motoren, Aktoren und Gleichstromgeräte. Jeder Kanal bietet Zugriff auf ein elektromechanisches Relais zum Umschalten von Signalen bis 60 VDC (1 A) oder 250 Veff (1,5 A) mit Kanal‑zu‑Kanal‑Isolierung und LED‑Statusanzeige.

Die Stoß‑ und Schwingungsfestigkeit des NI‑9482 ist im Vergleich zu anderen CompactDAQ‑ und CompactRIO‑Modulen aufgrund der mechanischen Relais im Modul begrenzt.

Produktmerkmale:

  • Anzahl Kanäle: 4 elektromechanische Relais-Ausgänge (Single pole Single Throw Relais, SPST)
  • Schaltspannung: max. 60 VDC / 250 Vrms
  • Schaltstrom: von 1 A pro Kanal für alle Kanäle (bei 60 VDC)
  • Unterstützte Hardware-Plattformen: CompactRIO, CompactDAQ
  • Anschlusstyp Frontseite: Schraubanschluss
  • Isolierung: 250 Vrms Kanal-zu-Masse CAT II; 250 Vrms Kanal-zu-Kanal
  • Temperatur-Betriebsbereich: -40 bis 70 °C

Die Relais-Ausgabemodule der C-Serie für die Hardware-Systeme CompactDAQ und CompactRIO liefern Ausgangssignale von elektromechanischen und Halbleiter-/FET-Relais. Jeder Kanal verfügt über eine LED, die den Zustand des Kanals anzeigt. Die Module können direkt mit einer Vielzahl industrieller Geräte verbunden werden. Der im Lieferumfang des enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht die Konfiguration und Durchführung der Messungen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,39*
€ 431,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,02*
€ 430,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,97*
€ 411,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,15*
€ 396,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,98*
€ 364,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.