Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780587-46 | NI PXIe-2746, 4x1-Multiplexer mit Abschlusswiderstand, Quad, 2,7 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
780587-46 | NI PXIe-2746, 4x1-Multiplexer mit Abschlusswiderstand, Quad, 2,7 GHz
780587-46 | NI PXIe-2746, 4x1-Multiplexer mit Abschlusswiderstand, Quad, 2,7 GHz
Artikel-Nr.:
     269-780587-46
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     780587-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
Multiplexer
Multiplexor
Analog-Multiplexer

NI 780587-46 | NI PXIe-2746, 4x1-Multiplexer mit Abschlusswiderstand, Quad, 2,7 GHz.


Beim PXIe‑2746 handelt es sich um ein RF‑Multiplexer‑Schaltmodul für das Schalten von Hochfrequenzsignalen bis zu 2,7 GHz in Produktionsprüfanwendungen. Das PXI‑2746 verfügt über eine hohe Kanalanzahl und ist daher gut für Prüfsysteme geeignet, bei denen das Schalten zahlreicher Hochfrequenzsignale erforderlich ist, so z. B. das Schalten mehrerer Prüflinge auf einen einzelnen Kanal des RF‑Analysators. Das Modul verfügt über eine integrierte Funktion zur Zählung der Schaltvorgänge für die Überwachung und den deterministischen Betrieb mit Hardware‑Triggern, wodurch der Prüfdurchsatz gesteigert wird.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXIe
  • Anzahl Bänke: 4
  • Anzahl Kanäle: 4
  • Schaltbandbreite: 2.7 GHz
  • Charakteristische Impedanz: 50 Ohm
  • li>Endabschluss: Nein
  • Maximale Enfügungsdämpfung: 2.5 dB
  • Relaistyp: elektromechanisch
  • Maximale Schaltspannung (AC): 30 V
  • Maximaler Dauerstrom (AC): 0.5 A




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multiplexer IC, multiplexer, NI, National, Instruments, PXI, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.177,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.354,93*
€ 5.182,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.320,28*
€ 5.141,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.226,00*
€ 5.028,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.183,63*
€ 4.978,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.177,52*
€ 4.971,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.