Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779058-04 | PXI-5441, PXI-Funktionsgenerator bis 43 MHz (100 MS/s, 16 bit, 1 Kanal, 512 MB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779058-04 | PXI-5441, PXI-Funktionsgenerator bis 43 MHz (100 MS/s, 16 bit, 1 Kanal, 512 MB)
779058-04 | PXI-5441, PXI-Funktionsgenerator bis 43 MHz (100 MS/s, 16 bit, 1 Kanal, 512 MB)
Artikel-Nr.:
     269-779058-04
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779058-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator

NI 779058-04 | PXI-5441, PXI-Funktionsgenerator bis 43 MHz (100 MS/s, 16 bit, 1 Kanal, 512 MB).


Der PXI‑5441 ist ein 43‑MHz‑Arbiträrgenerator zur Erzeugung benutzerdefinierter, arbiträrer Signalverläufe sowie weiterer Standardsignalformen wie „Sinus“, „Rechteck“, „Dreieck“ und „Rampe“ und Signalen, die eine integrierte Signalverarbeitung erfordern. Diese Signalverarbeitungsfunktionen umfassen u. a. FIR‑ und CIC‑Interpolationsfilter, digitale Verstärkerparameter pro Filter, einen numerisch angesteuerten Oszillator und IQ‑Modulation für Quadratur‑Digitalaufwärtswandlung. Der PXI‑5441 verfügt außerdem über erweiterte Synchronisierungs‑ und Datenstreamingfunktionen.

Produktmerkmale:

  • Unterstützt Skripte: Ja
  • >Bustyp: PXI Hybrid
  • Maximale Bandbreite: 43 MHz
  • Maximale Aktualisierungsrate: 100 MS/s
  • Auflösung Analogausgang: 16 bit
  • Spannungsmessbereich Analogausgang: -6 V bis 6 V
  • Integrierter Speicher Analogausgang: 512 MB
  • Anzahl Ausgangskanäle: 1
  • Unterstützt arbiträre Signalverläufe: Ja
  • RF Signalerzeugung: Nein
  • Digitalaufwärtswandlung: Ja




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, PXI, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33.671,55*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33.716,12*
€ 40.122,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33.671,55*
€ 40.069,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.