Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

778572-97 | NI PXI-2597, 6x1-Multiplexer mit Abschlusswiderstand, 26 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
778572-97 | NI PXI-2597, 6x1-Multiplexer mit Abschlusswiderstand, 26 GHz
778572-97 | NI PXI-2597, 6x1-Multiplexer mit Abschlusswiderstand, 26 GHz
Artikel-Nr.:
     269-778572-97
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     778572-97
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
Multiplexer
Multiplexor
Analog-Multiplexer

NI 778572-97 | NI PXI-2597, 6x1-Multiplexer mit Abschlusswiderstand, 26 GHz.


Das PXI‑2597 eignet sich besonders für die Übertragung von Oberschwingungen höherer Ordnung von PXI‑RF‑Aufwärtswandlern und für das Routen mehrerer Quellen zu PXI‑RF‑Abwärtswandlern. Der interne Abschlusswiderstand des PXI‑2597 verhindert Signalreflexionen bei hohen Stromstärken, die aus offenen Kanälen am Modul entstehen können. Die im Modul integrierte Funktion zur Zählung der Schaltvorgänge lässt sich nutzen, um Vorhersagen über die Lebensdauer von Relais zu treffen und unerwartete Systemausfälle zu reduzieren.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXI Hybrid
  • Anzahl Bänke: 1
  • Anzahl Kanäle: 6
  • Schaltbandbreite: 26.5 GHz
  • Charakteristische Impedanz: 50 Ohm
  • li>Endabschluss: Ja
  • Maximale Enfügungsdämpfung: -0.3 dB
  • Relaistyp: elektromechanisch
  • Maximale Schaltspannung (AC): 90 V
  • Maximaler Dauerstrom (AC): 0.6 A




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multiplexer IC, multiplexer, NI, National, Instruments, PXI, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.130,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.220,07*
€ 7.401,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.195,60*
€ 7.372,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.146,67*
€ 7.314,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.130,36*
€ 7.295,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.