Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

599T | Seitenschneider, ovaler Kopf 115mm ohne Wate


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
599T | Seitenschneider, ovaler Kopf 115mm ohne Wate
599T | Seitenschneider, ovaler Kopf 115mm ohne Wate
Artikel-Nr.:
     269-599T
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     599T
EAN/GTIN:
     043127077142
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider

Erem 599T | Seitenschneider, ovaler, robuster Kopf, ohne Wate.


Der Weller Erem Seitenschneider 599T ist ein besonders robustes Werkzeug für Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen. Seine massiver Kopf in Standard-Form ermöglichen eine hohe Schneidkapazität und eine besonders hohe Robustheit.

Ausstattung und Highlights
  • Schnitt: ohne Wate
  • Länge: 115 mm
  • Länge der Schneiden: 12 mm
  • Kopfbreite: 11 mm
  • Kopfdicke: 6,5 mm
  • Kopflänge: 19 mm
  • Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht: bis Ø 0,8 mm
  • Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte: bis Ø 1,0 mm
  • Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht: bis Ø 1,5 mm
  • ESD-sicher 
  • Gewicht: 67 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik seitenschneider, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Pinzetten, Elektronikwerkzeuge, Löttechnik, Löten, Präzisionswerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,11*
€ 167,61*
Frei Haus
ab € 138,19*
€ 169,02*
Frei Haus
ab € 136,06*
€ 170,19*
Frei Haus
ab € 136,98*
€ 184,50*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,42*
€ 190,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,61*
€ 199,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,67*
€ 197,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.