Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

595T | Seitenschneider, abgeschrägter Kopf 115mm mit Wate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
595T | Seitenschneider, abgeschrägter Kopf 115mm mit Wate
595T | Seitenschneider, abgeschrägter Kopf 115mm mit Wate
Artikel-Nr.:
     269-595T
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     595T
EAN/GTIN:
     043127077050
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider

Erem 595T | Seitenschneider, abgeschrägter Kopf, mit Wate.


Mit dem Weller Erem Seitenschneider 595T erreichen Sie auch schwer zugängliche Stellen. Dank des abgeschrägter Kopfs arbeiten Sie präzise, ohne eine Reduzierungh der Schneidkapazität in Kauf nehmen zu müssen.

Ausstattung und Highlights
  • Schnitt: mit Wate
  • Länge: 115 mm
  • Länge der Schneiden: 12 mm
  • Kopfbreite: 11 mm
  • Kopfdicke: 6,5 mm
  • Kopflänge: 19 mm
  • Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht: bis Ø 0,6 mm
  • Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte: bis Ø 0,8 mm
  • Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht: bis Ø 1,5 mm
  • ESD-sicher 
  • Gewicht: 67 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: elektronik-seitenschneider mit facette, elektronik seitenschneider, erem seitenschneider, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Pinzetten, Elektronikwerkzeuge, Löttechnik, Löten, Präzisionswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.