Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

58M0020 | LILCO Stromwandler, 500 A rms, 20000 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58M0020 | LILCO Stromwandler, 500 A rms, 20000 A
58M0020 | LILCO Stromwandler, 500 A rms, 20000 A
Artikel-Nr.:
     269-58M0020
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     58M0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

PMK 58M0020 | LILCO Stromwandler, 500 A rms, 20000 A


Die Breitband-Stromwandler der Serie PMK LILCO 58 können Stromwellenformen verschiedener Bandbreiten zwischen dem Sub-Hertz-Bereich bis zu mehr als 30 MHz genau wiedergeben. Ob Impulse mit Tausenden von Ampere oder Milliampere in leistungselektronischen LF- oder HF-Schaltkreisen. Die Stromwandler der Serie PMK LILCO 58 erfüllen jede dieser Anforderungen.


Ausstattung und Highlights
  • Niederfrequenz- oder Hochsättigungsgeräte
  • Ultra Low Droop
  • High It-Fähigkeit
  • Sehr hohe Gleichstromsättigungsströme

 



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, PMK, 58M0020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.104,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.193,27*
€ 2.609,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.169,94*
€ 2.582,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.123,28*
€ 2.526,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.107,72*
€ 2.508,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.104,30*
€ 2.504,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.