Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5601.8002.03 | NGA141, Netzgerät, DC, 1 Kanal, 100 V / 2 A, 40 W, linear, Arbiträr, USB, LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5601.8002.03 | NGA141, Netzgerät, DC, 1 Kanal, 100 V / 2 A, 40 W, linear, Arbiträr, USB, LAN
5601.8002.03 | NGA141, Netzgerät, DC, 1 Kanal, 100 V / 2 A, 40 W, linear, Arbiträr, USB, LAN
5601.8002.03 | NGA141, Netzgerät, DC, 1 Kanal, 100 V / 2 A, 40 W, linear, Arbiträr, USB, LAN
5601.8002.03 | NGA141, Netzgerät, DC, 1 Kanal, 100 V / 2 A, 40 W, linear, Arbiträr, USB, LAN
5601.8002.03 | NGA141, Netzgerät, DC, 1 Kanal, 100 V / 2 A, 40 W, linear, Arbiträr, USB, LAN
Artikel-Nr.:
     269-5601.8002.03
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     5601.8002.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
rohde & schwarz labornetzgerät

Rohde & Schwarz 5601.8002.03 | NGA141, Netzgerät, DC, 1 Kanal, 100 V / 2 A, 40 W, linear, Arbiträr, USB, LAN, NGA100 Serie.


Die Netzgeräte der Rohde & Schwarz NGA100 Serie sind linear, kompakt und einfach zu bedienen. Alle Modelle haben eine hervorragende Rücklesegenauigkeit mit einem Niederstrombereich für anspruchsvolle Messungen.

Funktionen wie Datenprotokollierung, Arbiträrsignale, integrierte Statistik und Remote-Sensing machen die Geräte ideal für verschiedene Prüfstandsanwendungen. Ausgestattet mit verschiedenen Remote-Schnittstellen, darunter USB und Ethernet, eignen sich die R&S NGA100 Netzgeräte auch hervorragend für automatisierte Tests.

Erweitern Sie den Spannungs- und Strombereich und erreichen Sie bis zu 200 V mit dem R&S NGA142 im seriellen Modus und bis zu 12 A mit dem R&S NGA102 im parallelen Modus.

Sie erhalten die Rohde & Schwarz Netzgeräte der NGA100 Serie in vier Varianten. Neben der hier vorgestellten Variante NGA141 mit 1 Ausgang, max. 40 W Ausgangsleistung, max. 100 V / 2 A erhalten Sie noch die Varianten NGA101 (1 Ausgang, max. 40 W Ausgangsleistung, max. 35 V / 6 A), NGA102 (2 Ausgänge, max. 80 W Ausgangsleistung, max. 35 V / 6 A je Ausgang, max. 70 V seriell / max. 12 A parallel) sowie NGA142 (2 Ausgänge, max. 80 W Ausgangsleistung, max. 100 V / 2 A je Ausgang, max. 200 V seriell / max. 4 A parallel).


Ausstattung und Highlights
  • Display: 3,5“ QVGA
  • Kanäle: 1
  • Ausgangsleistung max. gesamt: 40 W
  • Ausgangsspannung je Kanal: 0 V … 100 V
  • Max. Ausgangsstrom je Kanal: 2 A
  • Abmessungen (H x B x T): 97 mm x 222 mm x 448 mm
  • Gewicht: 6,9 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzteil 2a, Rohde, Schwarz, R&S, Netzgerät, Power, Supply, DC, NGA100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 986,67*
€ 1.086,60*
Frei Haus
ab € 960,56*
€ 1.086,60*
Frei Haus
ab € 1.021,41*
€ 1.118,57*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.048,76*
€ 1.151,60*
€ 5,90*
ab € 1.063,51*
€ 1.166,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,60*
€ 1.293,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,02*
€ 1.278,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,25*
€ 1.216,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,65*
€ 1.194,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,67*
€ 1.174,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
NGA-K103
ab € 121,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.