Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷100VDC; 0÷2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷100VDC; 0÷2A
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷100VDC; 0÷2A
Artikel-Nr.:
     2805-NGA141
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     NGA141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
rohde & schwarz labornetzgerät
Hersteller: ROHDE & SCHWARZ
Montage: rack
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 3,5";farbig
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 0...100V DC
Ausgangsstrom: 0...2A
Schnittstelle: USB;LAN;WLAN (optional)
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 40W
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Display-Auflösung: 320x240
Abmessungen: 222x97x448mm
Passendes Zubehör: HZN96
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Messgerät-Eigenschaften: Arbiträrisignal;isolierte Eingänge
Ausgangsspannungslösung: 1mV
Ausgangsstromlösung: 1mA
Herstellerserie: NGA100
Netzteil-Art: Linie;1-Kanal;programmierbar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ROHDESCH:
ROHDESCH
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzteil 2a
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 992,05*
€ 1.082,92*
Frei Haus
ab € 960,19*
€ 1.082,92*
Frei Haus
ab € 1.024,64*
€ 1.113,88*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.048,48*
€ 1.145,81*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.059,96*
€ 1.159,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,84*
€ 1.380,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,44*
€ 1.367,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,77*
€ 1.327,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,64*
€ 1.299,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,96*
€ 1.261,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
NGA-K103
ab € 120,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.