Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

530E20 | Distanzschneider 120mm ohne Wate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530E20 | Distanzschneider 120mm ohne Wate
530E20 | Distanzschneider 120mm ohne Wate
Artikel-Nr.:
     269-530E20
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     530E20
EAN/GTIN:
     4003019074808
Suchbegriffe:
Leiterplattenschere
Leiterplattenschneider
leiterplattenschere

Erem 530E20 | Distanzschneider mit einer festen Schnittlänge von 2 mm.


Schneidet Kupferdraht auf eine feste Länge. Vermindert mechanischen Schock an Bauteilen. Spezial-Werkzeugstahl. ESD-sicher


Ausstattung und Highlights
  • Schnitt: Ohne Wate (Flush)
  • Länge: 120 mm
  • Backenlänge: 20 mm
  • Breite der Spitzen: 3 mm
  • Fixe Schnittlänge: 2 mm
  • Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht Ø 1,3 mm
  • Gewicht 67 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Weller, Erem, Tools, Werkzeug Elektronikwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,54*
€ 138,58*
Frei Haus
ab € 112,21*
€ 139,86*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.