|  |
 |
| Artikel-Nr.: 269-52912 PACKAGE Herst.-Nr.: 52912 PACKAGE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Chroma 52912 PACKAGE | Programmierbares PXI DC Netzgerät, inklusive A529102 Power Adapter.Dieses Bundle beeinhaltet den AC/DC Power Adapter A529102 Das programmierbare DC Netzgerät Chroma 52912 ist speziell für Prüfanwendungen ausgelegt, die einen präzisen Ausgang für Spannung/Strom und eng gekoppelte Messfunktionen benötigen. Das 52912 zeichnet sich durch eine schnelle I/V-Einstellung mit nachfolgender automatischer I/V-Messung ohne Eingriffe seitens des Prozessors aus. Des Weiteren verfügt das Netzgerät über eine Hardwareabfolgeliste, die Befehle ausführen und Daten im FiFO ohne Prozessoreingriffe speichern kann. Bei enger Integration eines Chroma 52912 erhalten Sie hohe Geschwindigkeiten für hohen Durchsatz und eine hohe Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit für Ertragsintegrität. Die programmierbaren Netzteile 52912 verfügen über zwei unabhängige und isolierte 60-W- (MAX) Netzteile, wobei jeder Kanal von 0 – 48 VDC auf maximal 2,0 Amp programmiert werden kann. Der 52912 besitzt eine programmierbare Stromgrenze, um kritische DUTs vor übermäßigem Stromfluss zu schützen, wobei der Ausgang automatisch in den Konstantstrommodus schaltet, wenn der Grenzwert erreicht ist. Für größere Leistungs- oder Spannungsanwendungen können die Kanäle in Serie oder parallel verbunden werden. Damit nicht übermäßig viel Leistung vom PXI-Backplane abgezogen wird, bezieht der 52912 seine Eingangsleistung (+56 VDC) über Frontpanelanschlüsse. Dadurch vermindert sich nicht nur die Leistung, die vom Backplane benötigt wird, sondern es bleibt auch eine komplette Isolierung zwischen Backplane-Logik und Leistungswandlungsschaltung für Störfestigkeit erhalten. Für Anwendungen, die nicht über +56 VDC verfügen, bietet das Chroma 52912 einen optionalen AC-DC-Adapter, mit dem das Instrument mit 100 – 240 V AC-Netzstrom betrieben werden kann. Produktmerkmale: - Zwei isolierte Ausgänge: 0 – 48 V DC/2 A max./60 W, programmierbar
- Externe Triggerfunktion
- Programmierbarer Stromgrenzwert
- Schutz vor Überspannung, Überstrom und Kurzschluss
- Ortsferne Spannungserkundung
- 16-Bit-Readback-Spannung und -Strom am Ausgang
- Stromversorgungen können in Serie oder parallel geschaltet werden
Hauptanwendungen: - Netzteilprüfung
- Halbleiterprüfung
- Batterieprüfung
- Komponentenprüfung
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |