Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NGL201 | DC Netzgerät, bidirektional, 1 Kanal, 20 V, 60 W (3638.3376.02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NGL201 | DC Netzgerät, bidirektional, 1 Kanal, 20 V, 60 W (3638.3376.02)
NGL201 | DC Netzgerät, bidirektional, 1 Kanal, 20 V, 60 W (3638.3376.02)
NGL201 | DC Netzgerät, bidirektional, 1 Kanal, 20 V, 60 W (3638.3376.02)
NGL201 | DC Netzgerät, bidirektional, 1 Kanal, 20 V, 60 W (3638.3376.02)
NGL201 | DC Netzgerät, bidirektional, 1 Kanal, 20 V, 60 W (3638.3376.02)
NGL201 | DC Netzgerät, bidirektional, 1 Kanal, 20 V, 60 W (3638.3376.02)
NGL201 | DC Netzgerät, bidirektional, 1 Kanal, 20 V, 60 W (3638.3376.02)
NGL201 | DC Netzgerät, bidirektional, 1 Kanal, 20 V, 60 W (3638.3376.02)
NGL201 | DC Netzgerät, bidirektional, 1 Kanal, 20 V, 60 W (3638.3376.02)
NGL201 | DC Netzgerät, bidirektional, 1 Kanal, 20 V, 60 W (3638.3376.02)
NGL201 | DC Netzgerät, bidirektional, 1 Kanal, 20 V, 60 W (3638.3376.02)
NGL201 | DC Netzgerät, bidirektional, 1 Kanal, 20 V, 60 W (3638.3376.02)
Artikel-Nr.:
     269-3638.3376.02
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     3638.3376.02
EAN/GTIN:
     4250138108079
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 6a
labornetzgerät

Rohde & Schwarz NGL201 | Bidirektionales Netzgerät, 1 Kanal, 60 W, 20 V.


Das Rohde & Schwarz Netzgerät NGL201 ist dank seiner hohen Genauigkeit und schneller Lastausregelzeit optimal geeignet für alle anspruchsvollen Anwendungen in Laboren und Systemracks.

Dank der schnellen Ausregelzeit von < 30 μs und minimalen Überschwingern, auch während anspruchsvoller Lastwechsel, eignet sich dieses Netzgerät der R&S NGL200 Serie hervorragend für die Versorgung mobiler IoT- und anderen batteriebetriebenen Geräten. Mit bis zu 6 ½ Stellen Auflösung bei Spannungs-, Strom und Leistungsmessung ist das NGL201 optimal für die Charakterisierung von Geräten mit niedrigem Leistungsverbrauch im Standby-Betrieb und hohen Stromspitzen geeignet. Ein zusätzliches digitales Multimeter ist in vielen Fällen nicht mehr nötig.

Das lineare Zwei-Quadranten- Design der Ausgangsstufen ermöglicht den Netzgeräten der R&S®NGL200 Serie Quellen- und Senkenbetrieb mit minimaler Restwelligkeit und Rauschen. Damit wird die Entwicklung von Leistungsverstärkern und MMIC ideal unterstützt.

Die Bedienung des NGL201 ist durch den hochauflösenden Touchscreen, der Farbcodierung der Betriebszustände sowie der Fernsteuerung der Gerätefunktionen einfach und intuitiv. Erleichtert wird die Bedienbarkeit duch Anschlüsse an der Front- sowie Rückseite. Das Rohde & Schwarz NGL 201 verfügt über QuickArb- und EasyRamp-Funktion. Die Einstellungen lassen sich speichern und stehen somit schnell erneut zur Verfügung.

Technik für anspruchsvolle Aufgaben

  • Schnelle Regelung der Ausgangsspannung
  • Geringste Restwelligkeit und niedriges Rauschen
  • Messwerte mit bis zu 6 ½ Stellen Auflösung
  • Galvanisch getrennte und erdfreie Kanäle
  • Trennung der Ausgangsstufe durch Relais
  • Zwei Quadranten: Betrieb als Quelle und Senke
  • Konstantspannungs-, Konstantstrom- und
  • Konstantwiderstandsbetrieb
  • Variabler Innenwiderstand
  • Schutzfunktionen für Gerät und Messobjekt
  • Sicherheitseinstellungen zum Schutz des DUT

Ausstattung und Highlights
  • Anzeige: 5" Touchscreen, 800 × 480 Pixel
  • Anschlüsse Front: 4 mm Sicherheitsbuchsen
  • Anschlüsse Rückseite: 8-poliger Anschlussblock pro Kanal
  • Kanäle: 1
  • Gesamtausgangsleistung: 60 W
  • Ausgangsspannung: 0 V ... 20 V
  • Max. Ausgangsstrom: ≤ 6 V : 6 A, > 6 V : 3 A
  • Lastausregelzeit: < 30 μs
  • Max. Leistungswerte bei Verwendung als Last: 60 W, 3 A
  • Schnittstellen: USB-TMC, USB-CDC (Virtual COM), LAN
  • Abmessungen: B 222 mm × H 97 mm × T 436 mm
  • Gewicht: 7,1 kg
  • Gewährleistung: 3 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohde & schwarz labornetzgerät, Bidirektionales DC Netzgerät, 1 Kanal, 20 V, 60 W
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.967,83*
€ 2.083,60*
Lager 269
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.006,04*
€ 2.131,64*
Frei Haus
ab € 2.068,57*
€ 2.193,67*
Frei Haus
ab € 2.072,71*
€ 2.257,76*
€ 5,90*
ab € 2.157,84*
€ 2.282,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.131,64*
€ 2.536,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.118,91*
€ 2.521,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.058,52*
€ 2.449,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.024,51*
€ 2.409,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.006,04*
€ 2.387,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
NGL-B105
ab € 379,25*
Zubehör
Rohde + Schwarz
NGL-K103
ab € 293,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.