Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz NGL201 Digital Labornetzgerät 60W, 0 → 20V / 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz NGL201 Digital Labornetzgerät 60W, 0 → 20V / 6A
Rohde & Schwarz NGL201 Digital Labornetzgerät 60W, 0 → 20V / 6A
Artikel-Nr.:
     108EL-1849488
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     NGL201
EAN/GTIN:
     4250138108079
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 6a
labornetzgerät
Serie = NGL200
Modellnummer = NGL201
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 250V dc
Ausgangsstrom = 6A
Nennleistung = 60W
Anzahl der Anzeigen = 1
Tischnetzteilart = Einstellbares Netzteil
Digital/Analog = Digital
Temperatur min. = +5°C

Die Netzteile der Serie R&S®NGL200 sind aufgrund ihrer hohen Genauigkeit und schnellen Lastwiederherstellungszeit perfekt für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Ihre Zwei-Quadranten-Architektur ermöglicht es ihnen, sowohl als Quelle als auch als Spüle zu fungieren, um Batterien und Lasten zu simulieren. Dank ihrer kurzen Wiederherstellungszeiten können sie schnelle Laständerungen bewältigen, die z. B. beim Wechsel von mobilen Kommunikationsgeräten aus dem Ruhemodus in den Übertragungsmodus auftreten.Max. Ausgangsleistung: 120 W Spannung pro Kanal: 0 V bis 20 V. Max. Strom pro Kanal: 6 A. Lastwiederherstellungszeit:< 30 μs Welligkeit und Rauschen:< 500 μVRMS/<1 Marms
Weitere Informationen:
Serie:
NGL200
Modellnummer:
NGL201
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
250V dc
Ausgangsstrom:
6A
Nennleistung:
60W
Anzahl der Anzeigen:
1
Tischnetzteilart:
Einstellbares Netzteil
Digital/Analog:
Digital
Temperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: rohde & schwarz labornetzgerät, 1849488, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Rohde & Schwarz, NGL201, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.962,38*
€ 2.085,77*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.997,13*
€ 2.132,49*
Frei Haus
ab € 2.073,16*
€ 2.192,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.063,34*
€ 2.254,72*
€ 5,90*
ab € 2.143,49*
€ 2.263,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.254,72*
€ 2.683,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.204,52*
€ 2.623,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.152,59*
€ 2.561,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.071,75*
€ 2.465,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.063,34*
€ 2.455,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
NGL-B105
ab € 376,92*
Zubehör
Rohde + Schwarz
NGL-K103
ab € 292,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.