Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HZC51 | Stromzange, 4mm, 1000A AC/DC DC - 20 kHz (3622.4684.02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HZC51 | Stromzange, 4mm, 1000A AC/DC DC - 20 kHz (3622.4684.02)
HZC51 | Stromzange, 4mm, 1000A AC/DC DC - 20 kHz (3622.4684.02)
Artikel-Nr.:
     269-3622.4684.02
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     3622.4684.02
EAN/GTIN:
     4250138104330
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen 100ma

Rohde & Schwarz Essentials (vormals Hameg) HZC51 | Gleich- Wechselstrom- Messzange 100/1000A.


Über einen großen Frequenzbereich sind mit dieser AC/DC-Messzange Ströme von 100 mA...1000 A messbar. Das Messprinzip basiert auf einem empfindlichen Hallsensor, welcher das durch den Stromfluss erzeugte Magnetfeld aufnimmt. Auch bei komplexen Kurvenformen wird eine große Messgenauigkeit erreicht.

Die Spannung am Ausgang ist proportional zum gemessenen Strom und ideal zur Darstellung auf einem Messgerät. Die Messzange entspricht den Sicherheitsnormen nach IEC/EN 61010.


Ausstattung und Highlights
  • Messbereich: ± 100 A/1000 A
  • Genauigkeit: ± 1% vom Messwert ± 0,1 A/± 0,5 A
  • Frequenzbereich: DC...20 kHz
  • Auflösung: ± 100mA/± 500mA
  • Ausgangsspannung: 10mV/A /1mV/A
  • Lastimpedanz: › 100 kΩ II ≤ 100 pF
  • Max. Spannung: 300Veff oder DC
  • Anschluss: 2m (50Ω)/ 4mm Stecker
  • Mess-Kategorie: CAT III


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, rohde stromzange, Stromzange Hameg Oszilloskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 517,64*
€ 614,54*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 533,77*
€ 614,55*
Frei Haus
ab € 552,77*
€ 630,68*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,55*
€ 731,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,84*
€ 705,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,93*
€ 667,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,00*
€ 649,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,77*
€ 635,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.