Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

228114 | WireXpert WX4500 Kabelzertifizierer mit Multimode-Glasfaseradaptern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228114 | WireXpert WX4500 Kabelzertifizierer mit Multimode-Glasfaseradaptern
228114 | WireXpert WX4500 Kabelzertifizierer mit Multimode-Glasfaseradaptern
228114 | WireXpert WX4500 Kabelzertifizierer mit Multimode-Glasfaseradaptern
228114 | WireXpert WX4500 Kabelzertifizierer mit Multimode-Glasfaseradaptern
228114 | WireXpert WX4500 Kabelzertifizierer mit Multimode-Glasfaseradaptern
228114 | WireXpert WX4500 Kabelzertifizierer mit Multimode-Glasfaseradaptern
228114 | WireXpert WX4500 Kabelzertifizierer mit Multimode-Glasfaseradaptern
Artikel-Nr.:
     269-228114
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     228114
EAN/GTIN:
     657795067765
Suchbegriffe:
Lichtwellenleiter
LWL
Fiber
Adapter

Softing 228114 | WireXpert 4500 LAN Multimode EF Package: WireXpert WX4500 Messgerät mit EF (Encircled Flux) Multimode Glasfaser-Adaptern.


Normkonforme Zertifizierung: Mittels einer Lichtquelle und eines Leistungsmessers werden Dämpfung und Länge einer Glasfaserverkabelung bei 850 und 1300 nm gemessen.

Die „Encircled Flux" Multimode Adapter werden zur vollständig standard konformen Zertifizierung von Multimode Verkabelungen mit OM1 bis OM4 Fasern bei 850 und 1300 nm verwendet. Die TX Seite der Adapter sind mit FC Steckern und die RX Seite der Adapter sind mit auswechselbaren Steckverbindern ausgestattet, um SC- und LC-Verkabelungen testen zu können. Das Standard Kit kommt mit SC Steckverbindern, LC Kabel und Adapter Kits stehen zur Verfügung um LC-Verkabelungen testen zu können.

Lichtwellenleiter/Fiber Messtechnik für WireXpert:

  • Multimode Glasfaser Messmodul - Encircled Flux (1 Paar) für die Zertifizierungsprüfung an Duplex-Fasern bei 850 nm/1300 nm
  • 2x Modentransparentes Testkabel (FC-SC)
  • 2x Duplex Referenz Testkabel (SC-SC)
  • 1x Cleaning Kit
  • LC Test-Kabel Kit für Encircled Flux kompatible Multimode Adapter
  • 2x Modentransparentes Testkabel (FC-LC)
  • 2x Simplex Referenz Testkabel (LC-LC)
  • 2x Austauschbare Messports (LC)
  • 2x Duplex Kupplung (LC-LC)
  • 1x Cleaning Kit
  • Modentransparentes FC-SC Referenz Testkabel (1 Paar)
  • Duplex Referenz SC-SC Testkabel (1 Paar)




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.926,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.023,39*
€ 14.307,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.004,04*
€ 14.284,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.946,02*
€ 14.215,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.926,67*
€ 14.192,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Softing
228065
ab € 15.438,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.