| |
|
| Artikel-Nr.: 269-226534 Herst.-Nr.: 226534 EAN/GTIN: 657795067581 |
| |
|
| | |
| Softing IT Networks (vormals Psiber Data) 226534 | FiberXpert OTDR 5000 Quad Multimode/Singlemode 850/1300/1310/1550nm Optical Time Domain Reflectometer.FiberXpert OTDR 5000 wurde speziell für Installateure und Betreiber von Unternehmensnetzen entwickelt und ist optimiert, um Glasfasernetze zu vermessen, dokumentieren und Fehler zu finden. Sowohl für Multimode wie auch für Singlemode Fasern bietet der FiberXpert OTDR 5000 eine sehr hohe Auflösung mit einer der kleinsten Totzonen, was eine standardkonforme Vermessung auch von kurzen Übertragungsstrecken möglich macht. Automatische Analysefunktionen vereinfachen den Umgang und machen Sie zum Experten in Sachen Glasfaser. Ausstattung und Highlights - OTDR für Multimode 850/1300nm oder kombiniert Multimode 850/1300nm und Singlemode 1310/1550nm
- Automatische Pass/Fail Analyse der Messergebnisse nach TIA/IEC Grenzwerten
- Automatische Macrobenderkennung
- Standard konforme Tier 2 Vermessung von Glasfaserverkabelungen
- Eingebautes Dämpfungsmessgerät
- Optionales Glasfasermikroskop
- Großes farbiges Touch Display
- Professionelle Messprotokolle mit der zentralen Messauswerte Software eXport
- Gewicht: 0,4 kg
- Abmessung: 175 x 138 x 80 mm
Lieferumfang - Bestehend aus Messgerät, SC kompatiblem Multimode Modul, SC kompatiblem Singlemode Modul,Li-Polymer Akku, Netzteil, Tragetasche mit Schulderband, IP67 Schutzkoffer, Kalibrier-Zertifikat
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7.939,64* | € 8.048,32* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.950,33* | € 8.049,24* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 9.266,02* | € 9.364,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|