Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2100-ACCS PROBE | Prüfspitzenverlängerungen für 2100-Gamma und weitere Spannungsprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2100-ACCS PROBE | Prüfspitzenverlängerungen für 2100-Gamma und weitere Spannungsprüfer
2100-ACCS PROBE | Prüfspitzenverlängerungen für 2100-Gamma und weitere Spannungsprüfer
2100-ACCS PROBE | Prüfspitzenverlängerungen für 2100-Gamma und weitere Spannungsprüfer
2100-ACCS PROBE | Prüfspitzenverlängerungen für 2100-Gamma und weitere Spannungsprüfer
2100-ACCS PROBE | Prüfspitzenverlängerungen für 2100-Gamma und weitere Spannungsprüfer
2100-ACCS PROBE | Prüfspitzenverlängerungen für 2100-Gamma und weitere Spannungsprüfer
Artikel-Nr.:
     269-2100-ACCS PROBE
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     5256890
EAN/GTIN:
     0195112014462
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Spannungsprüfer
spannungsprüfer beha
spannungsprüfer
Beha Amprobe 2100-ACCS PROBE | Prüfspitzenverlängerungen für Beha Amprobe 2100 und weitere Fluke Spannungsprüfer.

Die Prüfspitzenverlängerung 2100-ACCS ermöglicht zuverlässige Kontakte bei maximaler Sicherheit und wurde speziell für Messung an Sicherungs-Lasttrennschaltern und Sammelschienen in Schaltschränken mit Trennschaltern entwickelt.

Die Verlängerung wurde speziell zur Verwendung mit Beha-Amprobe 2100 Alpha/Beta/Gamma/Delta und Fluke T90/T110, T130 und T150 Spannungsprüfern entwickelt.


Ausstattung und Highlights
  • Entwickelt für: Beha-Amprobe 2100 Alpha/Beta/Gamma/Delta und Fluke T90/T110, T130 und T150
  • Betriebsspannung/Sicherheitsspezifikation: CAT IV 1000 V AC/DC / CAT III 1500 V DC
  • Betriebsstrom: max. 1 A
  • Sicherheitsvorschriften: IEC 61010-031
  • Schutzart: Zusammen: IP 40, Getrennt: IP 20
  • Durchmesser der Metallspitze: 2 mm
  • Länge der Metallspitze: 3,5 mm
  • Abstand von der Spitze zum Fingerschutz (Prüfspitzenlänge): 102 mm
  • Anschluss: Gewinde M3
  • Abmessungen: Ca. 133 x 22 mm
  • Gewicht: ca. 6 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer cat iv, Beha, Amprobe, Probe, Verlängerung, 2100-Gamma, kaufen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,74*
€ 32,08*
€ 5,46*
ab € 23,49*
€ 32,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,76*
€ 32,43*
€ 5,90*
ab € 24,28*
€ 33,57*
Lager 269
1
€ 7,60*
ab € 25,83*
€ 34,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.