Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

188375-01 | Kabel MCX-Stecker auf BNC-Stecker, 50 Ohm, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
188375-01 | Kabel MCX-Stecker auf BNC-Stecker, 50 Ohm, 1 m
188375-01 | Kabel MCX-Stecker auf BNC-Stecker, 50 Ohm, 1 m
Artikel-Nr.:
     269-188375-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     188375-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Kabel MCX
MCX Kabel
MCX Steckverbinder

NI 188375-01 | Kabel MCX-Stecker auf BNC-Stecker, 50 Ohm, 1 m.


Das 1032CoaxialM-1032CoaxialM-Kabel verbindet Datenerfassungs- (DAQ) und Steuergeräte wie I/O-Module der C-Serie.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel 1m 50 ohm, mcx steckverbinder, bnc kabel 50 ohm, NI, National, Instruments, Zubehör, PXI, CompactRIO, CompactDAQ, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.