Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13W0200 | LILCO Stromwandler BNC 14 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13W0200 | LILCO Stromwandler BNC 14 ns
13W0200 | LILCO Stromwandler BNC 14 ns
Artikel-Nr.:
     269-13W0200
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     13W0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

PMK 13W0200 | LILCO Stromwandler Serie 13, 30 MHz, 0,2 V/A, 33 A rms, 2.500 A.


Die Breitband-Stromwandler der Serie PMK LILCO 13 können Stromwellenformen verschiedener Bandbreiten zwischen dem Sub-Hertz-Bereich bis zu mehr als 50 MHz genau wiedergeben. Ob Impulse mit Tausenden von Ampere oder Milliampere in leistungselektronischen LF- oder HF-Schaltkreisen. Die Stromwandler der Serie PMK LILCO 13 erfüllen jede dieser Anforderungen.


Ausstattung und Highlights
  • Niederfrequenz- oder Hochsättigungsgeräte
  • Ultra Low Droop
  • High It-Fähigkeit
  • Sehr hohe Gleichstromsättigungsströme


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, PMK, LILCO, Current Transformer, 13W0200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.278,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.342,17*
€ 1.597,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,60*
€ 1.586,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.306,25*
€ 1.554,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.288,43*
€ 1.533,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,58*
€ 1.521,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.