Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13G0100 | LILCO Stromwandler 25 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13G0100 | LILCO Stromwandler 25 MHz
13G0100 | LILCO Stromwandler 25 MHz
Artikel-Nr.:
     269-13G0100
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     13G0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

PMK 13G0100 | LILCO Stromwandler Serie 13, 25 MHz, 0,1 V/A, 60 A rms, 5.000 A.


Die Breitband-Stromwandler der Serie PMK LILCO 13 können Stromwellenformen verschiedener Bandbreiten zwischen dem Sub-Hertz-Bereich bis zu mehr als 50 MHz genau wiedergeben. Ob Impulse mit Tausenden von Ampere oder Milliampere in leistungselektronischen LF- oder HF-Schaltkreisen. Die Stromwandler der Serie PMK LILCO 13 erfüllen jede dieser Anforderungen.


Ausstattung und Highlights
  • Niederfrequenz- oder Hochsättigungsgeräte
  • Ultra Low Droop
  • High It-Fähigkeit
  • Sehr hohe Gleichstromsättigungsströme


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, PMK, LILCO, Current Transformer, 13G0100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.386,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.522,89*
€ 1.812,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,18*
€ 1.794,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,53*
€ 1.730,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.420,63*
€ 1.690,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.386,65*
€ 1.650,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.