Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E6 Pro | Wärmebildkamera 240 x 180 px, 33°, 9 Hz, -20° C bis +550° C, 50 mK (13302-0201)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     269-133020201
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     13302-0201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera

Teledyne FLIR E6 PRO | Wärmebildkamera 240x180px (43.200 Messpunkte), 33° FOV, Temperaturbereich bis 550° C, Touchscreen mit FLIR Ignite & MSX-Technologie für gestochen scharfe Wärmebilder (13302-0201).


Die FLIR Wärmebildkamera E6 PRO der Ex-Serie eignet sich besonders für elektrische und mechanische Inspektionen zur Zustandüberwachung von Geräten.

Bei den Modellen der FLIR Ex Infrarotkameras handelt es sich um einfach zu bedienende Wärmebildkameras, die dem Anwender eine neue Dimension von Untersuchungsmöglichkeiten eröffnen. Die Kameras verfügen über ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und erzeugen ein Wärmebild mit Temperaturdaten von jedem Bildpunkt. Eine FLIR Wärmebildkamera kann einen ganzen Bereich erfassen, ohne jemals einen potenziellen Problembereich zu übersehen.

Absolut einfache Bedienung: Dank eines festen, fokusfreien Objektivs sind die FLIR Kameras der Ex-Serie extrem einfach zu bedienen. Das Modell E6 PRO besitzt einen Temperaturbereich  von -20° bis +550° C. Durch einfaches Anvisieren und Aufzeichnen generieren Sie im Handumdrehen Wärmebilder, die alle erforderlichen Temperaturdaten enthalten.

Tageslichtkamera und FLIR-patentiertes MSX-Verfahren: Eine eingebaute Digitalkamera mit 5 MP macht Beobachtungen und Inspektionen schneller und einfacher, da die Tageslichtbilder als Referenz zum Wärmebild verwendet werden können. FLIRs patentierte MSX-Technologie liefert Wärmebilder mit herausragender Bildqualität in Echtzeit. Daraus resultieren gestochen scharfe Wärmebilder, schnellere Ausrichtung auf das Ziel und übersichtliche Berichte ohne Stördaten.

Intuitive Nutzerführung: Mithilfe des 3,5 Zoll großen Touchscreen-Displays greifen Sie schnell und intuitiv auf Bildschirmmenüs, Funktionen und die Bildschirmtastatur zu. Fügen Sie direkt detaillierte Notizen zu Ihren Bildern hinzu und laden Sie Ihre Wärmebilder mit dem FLIR Ignite Cloud Service sofort über WLAN hoch. 


Ausstattung und Highlights
  • Wärmebildqualität: 240x180 Pixel
  • Temperaturmesspunkte: 43.200
  • Thermische Empfindlichkeit: <0,05 °C/<50 mK
  • Infrarotbild, Digitalbild, MSX, Bild-im-Bild, FLIR Ignite Cloud Service
  • FLIR Thermal Studio: Mit der gesamten Analyse- und Berichtssoftwarepalette kompatibel
  • Textanmerkungen auf Bild mit Bildschirmtastatur
  • Messverfahren: Messpunkt oder Messbereich mit min./max
  • Sichtfeld (FOV) / minimale Fokusentfernung: 33° x 25°
  • Bildmodi: Wärmebild mit MSX, Wärmebild, Bild-in-Bild, Thermal Blending, Digitalkamera
  • Bildwiederholfrequenz: 9 Hz
  • Räumliche Auflösung (IFOV): 2,5 mrad
  • Fokus: Fest
  • Display: 3,5" Touchscreen mit 640x480 Farb-LCD
  • Objekttemperaturbereich -20°C bis +550°C
  • Genauigkeit +- 2°C oder +- 2% vom abgelesenen Wert
  • Akkulaufzeit: Ca. 4 Stunden


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Teledyne, FLIR, E6, WIFI, MSX, Extended, E6 PRO, Ignite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.177,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.329,47*
€ 2.772,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.306,43*
€ 2.744,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.233,82*
€ 2.658,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.195,36*
€ 2.612,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.177,72*
€ 2.591,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLIR Systems
T198531
ab € 141,36*
Sonstiges
FLIR Systems
T199362ACC
ab € 71,54*
Sonstiges
FLIR Systems
T911689ACC
ab € 85,72*
Sonstiges
FLIR Systems
T911630ACC
ab € 57,95*
Sonstiges
Teledyne FLIR
T911093
ab € 48,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.