Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1304.0010P02 | FPL1003-P2 Paket Spektrumanalysator, Advanced, 5 kHz bis 3 GHz, -148 dBm bis +30 dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1304.0010P02 | FPL1003-P2 Paket Spektrumanalysator, Advanced, 5 kHz bis 3 GHz, -148 dBm bis +30 dBm
1304.0010P02 | FPL1003-P2 Paket Spektrumanalysator, Advanced, 5 kHz bis 3 GHz, -148 dBm bis +30 dBm
1304.0010P02 | FPL1003-P2 Paket Spektrumanalysator, Advanced, 5 kHz bis 3 GHz, -148 dBm bis +30 dBm
1304.0010P02 | FPL1003-P2 Paket Spektrumanalysator, Advanced, 5 kHz bis 3 GHz, -148 dBm bis +30 dBm
1304.0010P02 | FPL1003-P2 Paket Spektrumanalysator, Advanced, 5 kHz bis 3 GHz, -148 dBm bis +30 dBm
1304.0010P02 | FPL1003-P2 Paket Spektrumanalysator, Advanced, 5 kHz bis 3 GHz, -148 dBm bis +30 dBm
1304.0010P02 | FPL1003-P2 Paket Spektrumanalysator, Advanced, 5 kHz bis 3 GHz, -148 dBm bis +30 dBm
Artikel-Nr.:
     269-1304.0010P02
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1304.0010P02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Rohde & Schwarz 1304.0010P02 | FPL1003-P2 Paket Spektrumanalysator, Advanced, 5 kHz bis 3 GHz, -148 dBm bis +30 dBm

Im HF-Labor ist der R&S FPL1000 so unverzichtbar wie ein Oszilloskop oder Multimeter.

Ein einziges Messgerät erledigt eine ganze Palette von Messaufgaben.

Er ist nicht nur auf die Spektrumanalyse beschränkt, sondern unterstützt auch hochgenaue Leistungsmessungen mit Leistungsmessköpfen und die Analyse von analog und digital modulierten Signalen.


Ausstattung und Highlights
  • Frequenzbereich 5 kHz bis 3 GHz
  • SSB-Phasenrauschen: typ. –108 dBc (1 Hz) bei 10 kHz Offset (1-GHz-Träger)
  • DANL mit Vorverstärker: typ. –166 dBm von 10 MHz bis 2 GHz
  • Geringes Gewicht und kleine Stellfläche
  • 40 MHz Analysebandbreite (optional)

In diesem Paket sind folgende Optionen enthalten:

  • FPL1003 Spektrumanalysator
  • FPL1-B4 OCXO Referenzfrequenz
  • FPL1-B5 Zusätzl. Schnittstellen
  • FPL1-B10 GPIB Schnittstelle


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spektrumanalysator, Spektrumanalyse, Rohde, Schwarz; Labor, Messgerät, EMV, Bench
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.476,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.563,99*
€ 13.761,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.540,16*
€ 13.732,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.492,51*
€ 13.676,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.476,62*
€ 13.657,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1304.0427.02
ab € 660,35*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1323.1625.03
ab € 2.911,36*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1323.1631.03
ab € 2.612,62*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1323.1677.02
ab € 718,34*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1323.1683.02
ab € 95,51*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1323.1690.02
ab € 62,92*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1323.1719.03
ab € 1.192,81*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1323.1725.02
ab € 1.590,90*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1323.1731.03
ab € 1.755,00*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1323.1748.03
ab € 8.378,55*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1323.1754.03
ab € 589,11*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1323.1760.03
ab € 4.976,15*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1323.1783.03
ab € 1.526,07*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1323.1877.02
ab € 590,75*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1323.1883.02
ab € 672,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.