Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11001-0101 | FLIR ONE Edge Wärmebildkamera für Smartphones, 80 x 60 px, MSX-Technologie, -20°-120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     269-11001-0101
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     11001-0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera

Teledyne FLIR ONE Edge | Wärmebildkamera für Android- und iOS Geräte, 80 x 60 px (4.800 Temperaturmesspunkte) mit MSX-Technologie für gestochen scharfe Wärmebilder und einem Temperaturbereich von -20° bis 120°C.


Verwandeln Sie Ihr Smart-Gerät mit der FLIR ONE Edge in ein leistungsstarkes Thermografie-Werkzeug. Die Wärmebildkamera verbindet sich drahtlos mit Ihren Smartgeräten, um Oberflächentemperaturen zu inspizieren (Reichweite bis zu 5 m). Voll kompatibel mit allen iOS- und Android-Smartphones und -Tablets. Die FLIR ONE Edge kann unabhängig von Betriebssystem, Größe oder Updates mit allen Ihren Smart-Geräten betrieben werden.

Behalten Sie die Anzeige immer im Blick! Die drahtlose Wärmebildkamera erlaubt es, bei Bedarf, aus beliebigen Winkeln oder um Hindernisse herum zu messen. Selbst in Gefahrbereichen kann zuverlässig und sicher gemessen werden. Ihr Thermografie-Messgerät liegt Ihnen vertraut in der Hand. Für eine bequeme, einhändige Bedienung stecken Sie die FLIR ONE Edge einfach auf ihr Telefon oder Tablet auf. Zeichnen Sie unkompliziert JPEG Wärmebilder oder MP4 Videos auf. Das innovative Bildgebungsverfahren FLIR MSX, das Daten aus dem hochauflösenden Wärmesensor mit visuellen Details anreichert, liefern besonders aufschlussreiche und verständliche Ergebnisse. Das robuste Gerät misst in einem Bereich von -20 °C bis 120 °C zuverlässig.

Für eine effiziente Arbeit im Team laden sie mit FLIR Ignite Bilder und Videos von Ihrer FLIR ONE Edge einfach in die Cloud hoch, wo Sie die Daten bearbeiten, organisieren und teilen können.

Mit der FLIR ONE Edge haben Sie das richtige Instrument bei der Hand, um Ihre Messaufgabe zu lösen, sei es im Bereich der Herstellung, der Wartung oder der Instandhaltung von Anlagen und Gebäuden.


Ausstattung und Highlights
  • Thermische und visuelle Kamera mit MSX-Technologie für gestochen scharfe Wärmebilder
  • Spektralbereich: 8 - 14 µm
  • Wärmebildauflösung: 80 × 60 px (4.800 Temperaturmesspunkte)
  • Auflösung visuelles Bild: 640 x 480
  • HFOV/VFOV: 54° x 42°
  • Bildaufnahmerate: 8,7 Hz
  • Focus: fix 30 cm bis unendlich
  • Objekt-Temperaturbereich -20° C – 120°
  • Genauigkeit ± 3° C oder ± 5 % vom Unterschied zwischen Umgebungs- und Szenen-Temperatur
  • Erwärmungszeit 60 s nach dem Hochfahren, wenn die Kamera im Temperaturbereich von 15 °C und 35 °C liegt und die Szene innerhalb von 5 °C bis 120 °C liegt.
  • Emissionseinstellungen: Matt, Semi-Matt, Seidenmatt, Glänzend

Allgemein:

  • Zertifizierung: RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, WEEE 2012/19/EU
  • Spezifizierter Umgebungstemperaturbereich: -10°C - 50°C, bei Batterieladung: 0°C - 45°C
  • Temperaturbereich im ausgeschalteten Zustand: -40°C - 70°C
  • Mechanischer Schock/Fallhöhe max: 2m
  • Abmessungen: B 35 × H 37.5 × T 149 mm
  • Gewicht: 153g

Schnittstellen

  • Drahtlose Verbindung zu iOS und Android Geräten
  • Aufladen über USB-C-Buchse (5 V/1 A)
  • Akku-Ladezeit: 60-90 min
  • Akku-Nutzungsdauer: ca. 2,5 h


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Teledyne, Flir, WBK, IRC, Thermografie, One, Edge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,00*
€ 485,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,42*
€ 477,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,44*
€ 440,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,55*
€ 431,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,61*
€ 410,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.