Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-1011315 Herst.-Nr.: 1011315 EAN/GTIN: 8052870672407 |
| |
|
| | |
| HT Instruments THT500H | Wärmebildkamera mit 160x120 Pixel, -20° - 1.200° C, Touchscreen, WiFi, Laser, LED (1011315).Wo die Temperaturen hoch sind, ist es meist auch das Risiko. Die hochmoderne HT Instruments Wärmebildkamera THT500H besticht durch ihren Temperaturbereich bis 1.200°C. Messen Sie auch sehr hohe Temperaturen schnell und zuverlässig und arbeiten Sie sicher in jeder Umgebung. Produktmerkmale: - Bild in Bild Funktion
- AutoFusion-Bildoptimierung
- Thermische Sensitivität: <0.05° C @ 30° C / 50 mK
- Laser Entfernungsmesser
- Interne LED Leuchte
- Handschlaufe
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, HT Instruments, WBK, IRC, TIC, Thermal, Thermografie, 1011315, THT500H |
| | |
| |