Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-1010260 Herst.-Nr.: 1010260 EAN/GTIN: 8033100840575 |
| |
|
| | |
| HT-Instruments 1010260 | HT20S Berührungsloser Spannungsprüfer 100-1000V AC mit Taschenlampenfunktion.Der HT20S ist ein praktischer berührungsloser Spannungsprüfer in Stiftform, der eine vorhandene Wechselspannung durch einen akustischen Summton und eine rot aufleuchtende LED in der Prüfspitze anzeigt. Ausstattung und Highlights - Spannungsbereich: 100 V bis 1000 V AC
- Frequenzbereich: 50/60 Hz
- Rote LED und Summer bei Spannungserkennung
- Weiße LED Taschenlampe mit An/Aus Schalter
- Praktischer Taschenclip
- Sicherheit: IEC/EN 61010-1, CAT IV 1000 V
- Verschmutzungsgrad: 2
- Batterieversorgung: 2x 1,5 V Batterien Typ AAA IECLR03
- Abmessungen (L x B x H): 160 x 26 x 20 mm
- Gewicht (inkl. Batterien): 48 g
Lieferumfang - Batterien + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenprüfer, Durchgangsprüfer, Polaritätsprüfer, Drehfeldrichtungsanzeiger, Multimeter, DMM, Digitalmultimeter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,57* | € 26,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,62* | € 26,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,80* | € 26,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,86* | € 26,39* | | | | Lager 269 | 16 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 21,87* | € 30,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|