Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULLTEST3 | Maschinentester / Anlagenprüfgerät VDE 0113 / EN60204-1 (1009650)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FULLTEST3 | Maschinentester / Anlagenprüfgerät VDE 0113 / EN60204-1 (1009650)
FULLTEST3 | Maschinentester / Anlagenprüfgerät VDE 0113 / EN60204-1 (1009650)
FULLTEST3 | Maschinentester / Anlagenprüfgerät VDE 0113 / EN60204-1 (1009650)
FULLTEST3 | Maschinentester / Anlagenprüfgerät VDE 0113 / EN60204-1 (1009650)
FULLTEST3 | Maschinentester / Anlagenprüfgerät VDE 0113 / EN60204-1 (1009650)
Artikel-Nr.:
     269-1009650
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009650
EAN/GTIN:
     8033772798235
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
ht gerätetester

HT-Instruments 1009650 | FULLTEST3 Maschinentester & Anlagenprüfgerät nach VDE 0113 / EN60204-1.


Das transportable Prüfgerät Fulltest 3 ermöglicht Ihnen die Sicherheitsprüfung und CE-Zertifizierung elektrischer Geräte, Anlagen und Schaltschränken gemäß der Richtlinien der EN60204-1: 2006. Ebenfalls kann es für die Prüfung elektrischer Betriebsmittel nach Reparatur und Wartung verwendet werden.

Die Bedienung des tragbaren Maschinen- und Anlagenprüfgerät erfolgt einfach und unkompliziert über das 4,3 Zoll große TFT Touch-Screen Display. Programmieren Sie Prüfdauer und Grenzwerte, speichern Sie bis zu 999 Messwerte im internen Speicher oder übertragen Sie diese via USB an einen PC oder USB Stick. Über die 3 USB-Schnittstellen lassen sich ebenfalls eine Tastatur, Maus oder Barcode-Leser-Verbindung anschließen. Der HT Instruments Fulltest 3 verfügt über eine Bluetooth-Verbindung.

Messfunktionen:

  • Durchgangsprüfung der Schutzleiter mit 200mA DC
  • Durchgangsprüfung der Schutzleiter mit I> 25A, U <12V AC
  • Isolationswiderstand mit 100, 250, 500, 1000 VDC Prüfspannung
  • Hochspannungstest mit Prüfspannung einstellbar von 250V bis 5100V AC
  • Restspannungsmessung auf innere Kapazität und Netzstecker
  • Differenzstrommessung intern über Schukosteckdose
  • Leckstrommessung mit externem Stromwandler (HT96U optionales Zubehör)
  • Test an RCDs Typ A, AC, B Allgemein, Selektiv, bis zu 1000mA, auch selektive RCD
  • Netz / Schleifenimpedanz und Ik Berechnung
  • Netz / Schleifenimpedanz mit hoher Auflösung und bis 50kA (mit IMP57 optionales Zubehör)
  • Prüfung an Überstromschutzorganen mit Kurve B, C, D, K und Art der Sicherung
  • Auswahl der Länge, Kabeltyp, Isolierung des Kabels, Auslösezeit der Schutzeinrichtung
  • Schleifenwiderstand ohne RCD-Auslösung
  • Drehfeldrichtungsanzeige

Ausstattung und Highlights
  • Anzeige: TFT LCD Farbdisplay 4.3 " mit Touchscreen
  • Spannungsversorgung: 207 ... 253 V / 50/60 Hz ± 5 % / max. 16 A
  • Speicher: 999 Messwerte, 3 Ebenen
  • Schnittstelle: 3 x USB 2.0, Bluetooth
  • Sicherheit: IEC/EN 61010-1
  • Elektrischer Schutz: T16/250 V, FF 12,5 A/500 V, F 20 A/
  • Überspannungskategorie: CAT III 300 V
  • Abmessungen: H 170 mm x B 300 mm x T 400 mm
  • Gewicht: 15 kg

Lieferumfang
  • 4 x Messleitungen: 2x rot, 1x blau, 1x schwarz, 3 m
  • Schukokabel mit 3 Leiter Bananenstecker
  • 2 x Sicherheitsmessleitung bis 5 kV
  • 6 x Prüfspitzen CAT III
  • 4 x Krokodilklemmen
  • TOPVIEW Protokollsoftware für Windows
  • USB Kabel
  • Schutztasche für Zubehör
  • Kalibrierprotokoll ISO 9000
  • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Prüfgerät, VDE, Fulltest, HT, Maschinentester
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.709,24*
€ 3.833,29*
Frei Haus
ab € 3.499,99*
€ 3.834,19*
€ 5,95*
ab € 3.731,01*
€ 3.851,70*
Lager 269
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.825,43*
€ 3.947,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.845,33*
€ 3.967,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.947,22*
€ 4.697,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.921,74*
€ 4.666,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.851,86*
€ 4.583,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.825,43*
€ 4.552,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1010530
ab € 234,89*
Zubehör
HT Instruments
1009850
ab € 195,79*
Zubehör
HT Instruments
1003250
ab € 267,42*
Zubehör
HT Instruments
1003240
ab € 195,60*
Zubehör
HT Instruments
1009875
ab € 324,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.