Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1009019 | HT9019 Digitale Stromzange 1000A AC TRMS, CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1009019 | HT9019 Digitale Stromzange 1000A AC TRMS, CAT IV 600V
1009019 | HT9019 Digitale Stromzange 1000A AC TRMS, CAT IV 600V
Artikel-Nr.:
     269-1009019
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009019
EAN/GTIN:
     8033772792028
Suchbegriffe:
Vielfachmesszange
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter

HT-Instruments 1009019 | HT9019 Digitale Vielfachmesszange / Stromzange 1000A AC TRMS, CAT IV 600V.


Die professionelle Stromzange HT9019 wurde entwickelt, um Wechselströme bis zu 1000A in der Überspannungskategorie CAT IV 600V bzw. CAT III 1000V zu messen und den Vorgaben der IEC/EN61010-1 zu entsprechen.

Diese TRMS messende Vielfachmesszange / Stromzange ist mit einer großen, 6000 Punkte auflösenden Anzeige und einer AutoPowerOFF Funktion ausgestattet, um die Batterien zu schonen. Die HT9021 bietet weiterhin eine Vielzahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an.


Ausstattung und Highlights
  • Messungen AC in TRMS
  • AC/DC Spannung 0,01 mV ÷ 1000 V
  • AC Strom 0,01 A ÷ 1000 A
  • Widerstand und Durchgangsprüfung 0,1 Ω ÷ 60 MΩ
  • Spannungssensor
  • Automatische Bereichswahl
  • Data HOLD
  • MAX/MIN
  • Peak Funktion (<10 ms)
  • Bargraph
  • Hintergrundbeleuchtung
  • Anzeige: LCD, 4 Digits, 6000 Punkte
  • Messwertermittlung: TRMS
  • Spannungsversorgung: 1x 9 V Batterie
  • Auto Power OFF: nach 15 min im Stand-by Betrieb
  • Max. Kabeldurchmesser: 45 mm
  • Sicherheit: IEC/EN 61010-1
  • Isolation: Doppelte Isolation
  • Verschmutzungsgrad: 2
  • Überspannungskategorie: CAT IV 600 V – CAT III 1000 V
  • Abmessung (L x B x H): 252 x 88 x 44 mm
  • Gewicht (inkl. Batterien): 420 g

Lieferumfang
  • Lieferumfang mit Messleitungspaar, Batterie 9 V, Transporttasche und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ht strommeßzange, strommesszangen, strommesszangen 00,01a, Vielfach-Messzange, Messzange, Stromzange, Multimeter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,96*
€ 218,95*
Frei Haus
ab € 182,02*
€ 218,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,00*
€ 221,40*
Lager 269
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,29*
€ 238,80*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 248,74*
€ 291,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,80*
€ 284,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1010660
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.