Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Auslasstropfer 6fach druckausgleichend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Auslasstropfer 6fach
Multi-Auslasstropfer 6fach
Multi-Auslasstropfer 6fach Bild2
Artikel-Nr.:
     265-XB-10-6
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0753810002466
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem

- Durchflussmenge: 3,79 l/h
- Druckbereich: 1,0 bis 3,5 bar
- Filterung: 100 Mikron

Die druckausgleichenden Tropfer ermöglichen eine gleichmäßige und wassersparende Bewässerung von Pflanzen wie Blumen, Bäumen und Sträuchern. Der Tropfer hat einen selbsthaltenden Anschluss für 1/4" Verbindungsleitung. Der Tropfer ist selbstreinigend und reduziert dadurch die Verstopfungsgefahr. Weiterhin ist das Produkt UV-beständig, wodurch eine lange Haltbarkeit garantiert wird.

Technische Daten
·_x0009_Durchflussmenge: 3,79 l/h
·_x0009_Druckbereich : 1,0 bis 3,5 bar
·_x0009_Filtrierung: 100 Mikron
·_x0009_druckausgleichende Tropfer mit 6 Auslässen
·_x0009_Abmessungen: H = 3,4, Ø = 38

Eigenschaften
·_x0009_Druckausgleichende Tropfer für gleichmäßigen Durchfluss in einem Druckbereich von 1,0 bis 3,5 bar
·_x0009_6-Auslass Tropfer mit einem offenen Auslass. Einfaches Öffnen der anderen Auslässe durch Abschneiden der Spitze
·_x0009_Selbsthaltender Anschluss für 1/4“ Verbindungsleitung (XQ-100, XQ-1000)
·_x0009_Selbstreinigend, reduziert Verstopfen
·_x0009_Haltbar, UV-resistenter Kunststoff
·_x0009_Selbsthaltender Anschluss, einfach in die Verbindungsleitung mit Hilfe eines Stanzers zu stecken

Weitere Suchbegriffe: Rainbird-Multiauslass-Tropfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.