Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasser-Nachspeise-Set, 10m Anschlusskabel mit 10 m Anschlusskabel, ½“ IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trinkwasser-Nachspeise-Set, 10m Anschlusskabel mit 10 m Anschlusskabel, ½“ IG
Artikel-Nr.:
     265-TWN-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934974717
Suchbegriffe:
Trinkwassernachspeisung
trinkwassernachspeisung

Funktion: Bedarfsgerechte Trinkwasser-Nachspeisung gemäß EN 1717
Ausstattung: Inklusive Kabel mit Zwischenstecker und Schwimmerschalter
Kabeloptionen: mit 10 m Anschlusskabel
Anschluss: ½" Innengewinde (IG), Befestigungsschelle Ø 11 cm

Dieses System ermöglicht eine bedarfsgerechte Trinkwasser-Nachspeisung gemäß EN 1717 und ist ideal zur Befüllung von Erdtanks. Ausgestattet mit einem Magnetventil ½" und einer Befestigungsschelle (Ø 11 cm). Das Set enthält ein Kabel mit Zwischenstecker sowie einen Schwimmerschalter, wahlweise mit 10 m Anschlusskabel.

Eigenschaften
- Magnetventil: ½" IG
- Befestigungsschelle: Ø 11 cm
- Kabeloptionen: 10 m

Weitere Suchbegriffe: Trinkwaser-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 357,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,10*
€ 424,949
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,86*
€ 419,9034
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,08*
€ 409,4552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,88*
€ 400,8872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,71*
€ 351,8949
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
€ 331,83*
Ähnlich
k.A.
€ 391,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.