Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfrohr-Startset 125 zur Installation von 125m Tropfrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfrohr-Startset 125
Tropfrohr-Startset 125
Tropfrohr-Startset 125 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-START-TR-125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996219993
Suchbegriffe:
Tropfrohr
Tropfschlauch
tropfschlauch

- 125 m Tandem-Tropfrohr von Irritec
- Anschluß einseitig
- mit einem Endstopfen und 120 Stück Erdanker (C12)
- Gardena-Kupplung mit Druckminderer

Tropfrohr-Starterpaket für Pflanz- und Heckenbereiche mit 125 lfm Tropfrohr, zur Installation von einem Tropfrohrkreis, Wasserbedarf 0 - 0,86 cbm/h, Druckbereich 0,8-3,5 bar, kombinierbar mit Starterset Start-ST zur Automatisierung, anschlussfertig für Gardena-Kupplung, bestehend aus Druckminderer, Anschlussmaterial + Fittings, 125 lfm. Tropfrohr, Farbe schwarz, 2,1 l/h pro Tropfstelle, Tropfabstand 30 cm, Druckbereich 0,8-3,5 bar, für den oberirdischen Einbau, inkl. Anschluss- und Dichtmaterial, Rohrhaltegabeln zur Bodenfixierung

Tropfrohr-Starterpaket für Pflanz- und Heckenbereiche mit 125 lfm Tropfrohr, Wasserbedarf 0 - 0,86 cbm/h, Druckbereich 0,5 - 4,0 bar. Nutzen Sie Ihre Fähigkeiten und Bauen selber. Wir bieten zur Eigenmontage fertige Startersets in unterschiedlichen Größen. Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Beregnungsanlage. Der Einbau ist kinderleicht. Sie erhalten zusätzlich eine Installationsskizze zum technischen Verständnis. Sie haben die Wahl alle Start-Sets für Regner, Tropfrohr oder Steuerungstechnik miteinander zu kombinieren. Bestimmen Sie selbst wie viel Bewässerung Sie benötigen. Sie wissen beispielsweise Sie möchten 3 Regner und 75 Meter Tropfrohr in Ihrem Garten verbauen, kombinieren Sie Start-RE-3 und Start-TR-75 miteinander und prüfen Sie die jeweils benötigte Wasserleistung. Wenn Sie die Sets in zwei separate Beregnungskreise aufteilen, können Sie die Komponenten mit dem Start-ST-2 Set automatisieren. Viel Spass beim Konfigurieren.

Eigenschaften
1 x Typ-Gardena Anschluss
1 x Druckminderer
1 x Tropfrohr-Anschlusskupplung
125 m Tropfrohr
1 x Endstopfen
1 x Dichtband
120 x Leitungshalter C12

Weitere Suchbegriffe: Starterpaket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,66*
€ 149,5354
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,52*
€ 146,9888
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,39*
€ 142,0741
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,14*
€ 139,3966
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,04*
€ 117,8576
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.