Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundfos Wasserversorgungspaket Grundfos-Wasserversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundfos Wasserversorgungspaket Grundfos-Wasserversorgung
Artikel-Nr.:
     265-SQ-WVP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934972157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beregnungspaket
Haus-Garten-Anlage
Regenwassernutzungsanlagen
regenwassernutzungsanlagen

-für SQ-Pumpen
-max. 7 bar

Grundfos-Wasserversorgungspaket ohne Pumpe, geeignet für SQ-Pumpen von SQ1-65 bis SQ3-65 bestehend aus Druckschalter Presscontrol PC 15 steckfertig mit Verlängerungskabel 1,5 m Schukostecker und Kupplung, Membrandruckbehälter 18 l / 10 bar, Kugelhahn ¾" mit Entleerung und Manometeranschluss ½", Manometer 10 bar, T-Stück 1" - ¾" - 1", Nippel und Wandhalterung für Membrandruckbehälter, 10 Kabelbinder zur Befestigung des Unterwasserkabels an der Pumpensteigleitung, max. 10 A, max. 7 bar

Weitere Suchbegriffe: Grundfos-Wasserversorgungspaket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 588,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,61*
€ 818,2559
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,11*
€ 809,3309
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,14*
€ 783,1866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,25*
€ 754,7575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,01*
€ 699,7319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.