Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RB Bodenfeuchtesensor-KIT Bodenfeuchtesensor-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RB Bodenfeuchtesensor-KIT
RB Bodenfeuchtesensor-KIT
Artikel-Nr.:
     265-SMRT-Y
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996221422
Suchbegriffe:
Bodenfeuchte-Sensor
bodenfeuchte sensor

-Bedienung mit LCD-Anzeige
-Betriebstemperaturbereich: -20°C bis 70°C
-misst alle 10 Minuten
-Wassereinsparung bis zu 40%
-2 unabhängige Zonen messbar

Bodenfeuchtesensor-Kit Bodenfeuchtesensor-Kit

Eigenschaften
Abmessungen Sensor:
Breite: 50 mm
Länge: 200 mm
Stärke: 12 mm

Weitere Suchbegriffe: Bodenfeuchtesensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,59*
€ 239,8921
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,85*
€ 236,6315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,29*
€ 226,4451
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,06*
€ 222,6014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,30*
€ 190,757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.