Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPR-Sprühdüse Hunter S6, 180° 180°, Ww:1,8 m hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MPR-Sprühdüse Hunter S6, 180°
MPR-Sprühdüse Hunter S6, 180°
MPR-Sprühdüse Hunter S6, 180° Bild2
Artikel-Nr.:
     265-S6-H
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10611698113292
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
Sprühdüse
hunter sprühdüsen

- mit 0° Strahlanstieg und integriertem Düsenfilter
- fest eingestelltes Wurfbild von 180°
- bei optimalem Betriebsdruck von 2,1 bar: Wurfweiten bis zu 1,8 m

Hunter Kurzradiusdüsen erlauben eine gut kontrollierte und einfache Bewässerung von Pflanzkästen und kleinen Beeten. Es ermöglicht so eine exakte Bewässerung auf engstem Raum. Ein toller Nebeneffekt dieser effizienten Düsen ist die Wassereinsparung, die dadurch erzielt wird. Sie sind sehr robust und und arbeiten problemlos, auch unter wiedrigen Witterungsbedingungen!

Weitere Suchbegriffe: sprühdüse, sprühdüse 180°, Hunter-MPR-Sprühdüse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hunter
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.