Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurzelbewässerungssystem, HUNTER, 54 l/h, Länge 25 cm Bubbler: 54 l/h, 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wurzelbewässerungssystem, HUNTER, 54 l/h, Länge 25 cm
Wurzelbewässerungssystem, HUNTER, 54 l/h, Länge 25 cm
Wurzelbewässerungssystem, HUNTER, 54 l/h, Länge 25 cm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-RZWS-25-10
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934970528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wurzelbewässerer
Wurzelbewässerung
wurzelbewässerer

- Würzelbewässerungssystem mit 1/2" Anschluss

Für diese Aufgabe konzipiert, verfügt dieses Bewässerungsprodukt für die Wurzelzone über Hunters patentiertes StrataRoot-Design, eine Reihe interner Leitbleche, die das Wasser dorthin liefern, wo es am meisten benötigt wird. Um Zeit einzusparen, ist das RZWS werkseitig vormontiert und seine umschlossene Bauweise und eingesetzte Gitter schützen dieses Bewässerungsprodukt vor Vandalismus.

Technische Daten
- Abmessungen: 0,46 m (18") : 7,6 x 46 cm (D x L)
- Durchfluss: 0,9 l/min
- Empfolener Druckbereich: 1 bis 4,8 bar
- 1/2" Anschlussstück

Eigenschaften
- Eingebautes Hunter Drehgelenk für die direkte Installation an ½" PVC-Anschlussstücke
- Patentierte StrataRoot Kunststoff-Leitbleche leiten das Wasser an die Wurzelzone und verstärken den Aufbau
- Verschlusskappe

Weitere Suchbegriffe: Hunter-Wurzelbewässerungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,038
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,2181
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hunter
ab € 32,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.