Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPE Magnetventil, 1" AG 24 VAC, mit Durchflussregulierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RPE Magnetventil, 1" AG
RPE Magnetventil, 1" AG
RPE Magnetventil, 1" AG Bild2
Artikel-Nr.:
     265-RPE-SM-10-A
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996219474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil

- Magnetventil
- Durchflussregulierung

Technische Daten
- Anschluss: 1" AG
- Nennspannung: 24 V / AC (Wechselstrom)
- Stromaufnahme: 190 mA
- Leistungsaufnahme: 2 W
- Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar
- Temperatur max.: 60 °C
- Durchflussrate max.: 50 m³/h
- Abmessungen: 100 x 68 x 110 mm (L x B X H)

Eigenschaften
- Magnetventil
- Durchflussregulierung: gewünschte Menge einstellen
- Handbetätigung
- stromlos geschlossen
- Materialien:
- Ventilkörper: Kunststoff
- Dichtung: NBR "Buna"
- Innenteil: rostfreier Stahl
- Montage: selbtschneidende Schrauben

Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, RPE-Kunststoff-Elektromagnetventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,585
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.