Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPE Magnetventil ¾" IG 24 VAC o.Durchflußregulierung 24 V / AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RPE Magnetventil ¾" IG 24 VAC o.Durchflußregulierung
RPE Magnetventil ¾" IG 24 VAC o.Durchflußregulierung
RPE Magnetventil ¾" IG 24 VAC o.Durchflußregulierung Bild2
Artikel-Nr.:
     265-RPE-S-OD-75-AC
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934970436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil

- Magnetventil
- Handtätigkeit

Technische Daten
- Anschluss: ¾" IG
- Nennspannung: 24 V / AC (Wechselstrom)
- Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar
- Temperatur max.: 75 °C
- Kabellänge: 30 cm
- Abmessungen: 111 x 65 x 115 mm (L x B X H)

Eigenschaften
- Magnetventil
- Handtätigkeit
- stromlos geschlossen
- Materialien:
- hauptsächlich: Kunststoff
- Dichtung: NBR "Buna"
- Innenteil: rostfreies Stahl

Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, RPE-Kunststoff-Elektromagnetventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,3593
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.