Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPE Magnetventil, 1" IG 24 V / AC 24 V / AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RPE Magnetventil, 1" IG 24 V / AC
RPE Magnetventil, 1" IG 24 V / AC
RPE Magnetventil, 1" IG 24 V / AC Bild2
Artikel-Nr.:
     265-RPE-S-OD-10-AC
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934970429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil

- Magnetventil
- Handtätigkeit

Technische Daten
- Anschluss: 1" IG
- Nennspannung: 24 V / AC (Wechselstrom)
- Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar
- Temperatur max.: 75 °C
- Kabellänge: 30 cm
- Abmessungen: 127 x 65 x 125 mm (L x B X H)

Eigenschaften
- Magnetventil
- Handtätigkeit
- stromlos geschlossen
- Materialien:
- hauptsächlich: Kunststoff
- Dichtung: NBR "Buna"
- Innenteil: rostfreies Stahl

Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, RPE-Kunststoff-Elektromagnetventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,4053
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,2268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,0963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.