Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPE Magnetventil, ½" IG 24 VAC 24 V / AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RPE Magnetventil, ½" IG 24 VAC
RPE Magnetventil, ½" IG 24 VAC
RPE Magnetventil, ½" IG 24 VAC Bild2
Artikel-Nr.:
     265-RPE-S-50-A
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996219450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil

- Magnetventil
- Durchflussregulierung

Technische Daten
- Anschluss: ½" IG
- Nennspannung: 24 V / AC (Wechselstrom)
- Stromaufnahme: 190 mA
- Leistungsaufnahme: 2 W
- Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar
- Temperatur max.: 60 °C
- Durchflussrate max.: 50 m³/h
- Abmessungen: 114 x 68 x 110 mm (L x B X H)

Eigenschaften
- Magnetventil
- Durchflussregulierung: gewünschte Menge einstellen
- Handbetätigung
- stromlos geschlossen
- Materialien:
- Ventilkörper: Kunststoff
- Dichtung: NBR "Buna"
- Innenteil: rostfreier Stahl
- Montage: selbtschneidende Schrauben

Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, wegeventil 10 bar, RPE-Kunststoff-Elektromagnetventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,963
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,4878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,7619
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,71*
Zubehör
k.A.
ab € 18,29*
Zubehör
k.A.
ab € 7,73*
Zubehör
k.A.
ab € 8,62*
Zubehör
k.A.
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.