Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPE Magnetventil, 2" IG 24 VAC 24 V / AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RPE Magnetventil, 2" IG 24 VAC
RPE Magnetventil, 2" IG 24 VAC
RPE Magnetventil, 2" IG 24 VAC Bild2
Artikel-Nr.:
     265-RPE-S-20-A
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996205750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil

- Magnetventil
- Durchflussregulierung
- Schmutzwasser-Filter

Technische Daten
- Anschluss: 2" IG
- Nennspannung: 24 V / AC (Wechselstrom)
- Stromaufnahme: 190 mA
- Leistungsaufnahme: 2 W
- Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar
- Temperatur max.: 60 °C
- Durchflussrate max.: 50 m³/h
- Abmessungen: 165 x 120 x 180 mm (L x B X H)

Eigenschaften
- Magnetventil
- Durchflussregulierung: gewünschte Menge einstellen
- Schmutzwasser-Filter: Schutz vor Verunreinigung und der Funktion auch bei schlechter Wasserqualität
- stromlos geschlossen
- Handbetätigung
- Materialien:
- Ventilkörper: Kunststoff
- Dichtung: NBR "Bunan"
- Innenteil: rostfreier Stahl
- Montage: selbstschneidende Schrauben

Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, RPE-Kunststoff-Elektromagnetventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,8006
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,48*
€ 81,4912
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,58*
€ 78,0402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,38*
€ 76,6122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,82*
€ 64,0458
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,71*
Zubehör
k.A.
ab € 18,29*
Zubehör
k.A.
ab € 7,73*
Zubehör
k.A.
ab € 8,62*
Zubehör
k.A.
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.