Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPE Magnetventil Mini ½" AG 24 VDC 24 V / DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RPE Magnetventil Mini ½" AG 24 VDC
RPE Magnetventil Mini ½" AG 24 VDC
RPE Magnetventil Mini ½" AG 24 VDC Bild2
Artikel-Nr.:
     265-RPE-M-50-D
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934970207
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil

- Magnetventil
- Durchflussregulierung

Technische Daten
- Anschluss: ½" AG
- Nennspannung: 24 V / DC (Gleichstrom)
- Durchmesser Öffnung: 11 mm
- Betriebsdruck: 0,2 - 10 bar
- Durchflussrate max.: 70 l/min
- Abmessungen: 62 x 40 x 62 mm (L x B X H)

Eigenschaften
½" AG, 24 VDC, stromlos geschlossen

Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, wegeventil 10 bar, Rpe-Kunststoff-Minimagnetventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 10,00*
Ähnlich
k.A.
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.