Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPE Magnetventil Mini ½" AG 12 VDC 12 V / DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RPE Magnetventil Mini ½" AG 12 VDC
RPE Magnetventil Mini ½" AG 12 VDC
RPE Magnetventil Mini ½" AG 12 VDC Bild2
Artikel-Nr.:
     265-RPE-M-50-12V
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934970160
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil

- Magnetventil
- Durchflussregulierung

Technische Daten
- Anschluss: ½" AG
- Nennspannung: 12 V / DC (Gleichstrom)
- Durchmesser Öffnung: 11 mm
- Betriebsdruck: 0,2 - 10 bar
- Durchflussrate max.: 70 l/min
- Abmessungen: 62 x 40 x 62 mm (L x B X H)

Eigenschaften
- Magnetventil
- stromlos geschlossen
- Material:
- Ventilköper: Nylon 66, 30 % Fiberglasanteil
- Dichtung: NBR "Bunan"
- Innenteil: rostfreies Stahl
- Montage: selbstschneidende Schrauben

Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, wegeventil 10 bar, Rpe-Kunststoff-Minimagnetventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,779
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 19,95*
Ähnlich
k.A.
ab € 10,01*
Ähnlich
k.A.
ab € 10,15*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.