Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung PVC 1" 1x IG teleskopierbar x AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschraubung PVC 1"
Verschraubung PVC 1"
Verschraubung PVC 1" Bild2
Artikel-Nr.:
     265-RB1234-010
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0077985017408
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
pvc-fittings verschraubung
pvc-fittings

- Betriebsdruck: 10,5 bar
- Temperatur: -10 bis 45° C
-Maximaler Druck: 33 bar
-L = 9,0

Die PVC- Verschraubungen für Ventile mit 1" Außengewinde sind bis zu einem Druck von 10 bar zertifiziert. PVC-Verschraubungen sind eine perfekte Alternative zu PVC-Muffen,da sie im PVC-Rohrsystem auseinander geschraubt werden können, um evtl. Reparaturarbeiten etc. auszuführen.
Der Werkstoff PVC zeichnet sich durch seine hervorragende Oberfläche aus. Er eignet sich sehr gut für den Teich-Schwimmbadbau und für die Trinkwasseraufbereitung. Die PVC- Ventilverschraubungen haben eine lange Lebensdauer und sind temperaturbeständig von -10°C bis zu 45°C.

Technische Daten
·_x0009_L = 9,0
·_x0009_Betriebsdruck: 10,5 bar
·_x0009_Maximaler Druck: 33 bar
·_x0009_T-Stück 1´´ IG x 1´´ IG Schwenkstück x 1´´ AG

Eigenschaften
·_x0009_Teleskopierbares Verteilersystem ermöglich Ventilaustausch bei unterschiedlichen Baulängen
·_x0009_Große O-Ringe verhindern Undichtigkeiten
·_x0009_Alle Teile können per Hand festgezogen werden
·_x0009_Schnell und einfach zu installieren
·_x0009_Besonderes Design mit Teleskopmöglichkeit zu einfachen Montage und für einfachen Ventilaustausch
·_x0009_Ventilverbinder mit Innengewinde lassen sich ohne Adapter direkt an Ventile mit Außengewinde anschließen
·_x0009_Ventilverbinder mit Außengewinde lassen sich ohne Kupplungsstück direkt an Ventile mit Innengewinde anschließen
·_x0009_Kein Teflon-Band zur Eindichtung notwendig

Weitere Suchbegriffe: Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,069
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.