Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RB Doppel T-Stück PVC 1" IG 2, Auslässe gebenüber 1" IG x 1" IG 2x IG teleskopierbar x IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RB Doppel T-Stück PVC 1" IG 2, Auslässe gebenüber 1" IG x 1" IG
RB Doppel T-Stück PVC 1" IG 2, Auslässe gebenüber 1" IG x 1" IG
RB Doppel T-Stück PVC 1" IG 2, Auslässe gebenüber 1" IG x 1" IG Bild2
Artikel-Nr.:
     265-RB1203-010
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3299060349120
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
PVC-Fittings

- Betriebsdruck: 10,5 bar
- Temperatur: -10 bis 45° C
-Maximaler Druck: 33 bar
-16,0x7,1 (LxT)

Der Werkstoff PVC zeichnet sich durch seine hervorragende Oberfläche aus. Er eignet sich sehr gut für den Teich-Schwimmbadbau und für die Trinkwasseraufbereitung. PVC-Verschraubungen sind eine perfekte Alternative zu PVC-Muffen, da sie im PVC-Rohrsystem auseinander geschraubt werden können, um evtl. Reparaturarbeiten etc. auszuführen. Alle Teile können problemlos per Hand festgezogen werden und ermöglichen so eine einfache Montage und einen einfachen Ventiltausch. Darüber hinaus ist kein Teflonband für die Eindichtung notwendig und auch Ventilverbinder mit Innengewinde lassen sich problemlos ohne Kupplungsstück an Ventile mit Innengewinde montieren.

Technische Daten
·16,0x7,1 (LxT)
·Betriebsdruck: 10,5 bar
·Maximaler Druck: 33 bar
·T-Stück 1´´ IG x 1´´ IG Schwenkstück x 1´´ AG

Eigenschaften
·Teleskopierbares Verteilersystem ermöglich Ventilaustausch bei unterschiedlichen Baulängen
·Große O-Ringe verhindern Undichtigkeiten
·Alle Teile können per Hand festgezogen werden
·Schnell und einfach zu installieren
·Besonderes Design mit Teleskopmöglichkeit zu einfachen Montage und für einfachen Ventilaustausch
·Ventilverbinder mit Innengewinde lassen sich ohne Adapter direkt an Ventile mit Außengewinde anschließen
·Ventilverbinder mit Außengewinde lassen sich ohne Kupplungsstück direkt an Ventile mit Innengewinde anschließen
·Kein Teflon-Band zur Eindichtung notwendig

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.