Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerventil 8 l/min ½"AG, 8 l/min. bei 3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmerventil 8 l/min
Schwimmerventil 8 l/min
Schwimmerventil 8 l/min Bild2
Artikel-Nr.:
     265-PMS-50S
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934968891
Suchbegriffe:
Schwimmerventil
schwimmerventil

Kompakt-Schwimmventil inkl. Auftriebskörper

Eigenschaften
- korrosionsfrei
- mechanische Niveausteuerung
- ½" Außengewinde
- Füllleistung: 8 l/min bei 3 bar
- max 6 bar
- 12 mm Bohrung
- 3 mm Anschlußgewinde
- mit Rechtechschwimmer
- Arbeitsdruck: max. 6 bar
- Länge: 170 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,4453
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,5413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,7444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,2803
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.