Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachtank Platin 1500 Liter (BxLxH) 1250 x 2100 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachtank Platin 1500 Liter
Flachtank Platin 1500 Liter
Flachtank Platin 1500 Liter Bild2
Artikel-Nr.:
     265-PLATIN-1500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996219139
Suchbegriffe:
Erdtank für Regenwasser
Erdzisterne
Regenwassererdtank
erdtank für regenwasser

Die robuste Abdeckung für den Erdtank Platin von Graf. Der begehbare Teleskop-Domschacht Maxi ist ideal für die Hausnutzung.

Die Stufenlos einstellbare Erdüberdeckung über den Tankrücken, die 5° neigbar ist, eignet sich ideal für den Gebrauch im Haus. Das Produkt ist mit einem PE-Deckel mit Kindersicherung ausgestattet und stellen somit die Passende Abdeckung für die Erdtanks Platin und Carat dar.

Technische Daten
Max. Erdüberdeckung (ohne Grundwasser/Befahrbar): 1200 mm
Max. Achslast: 2,2 t
Max. Gesamtgewicht: 3,5 t
Erforderliche Erdüberdeckung bei Befahrbarkeit: 700 - 1000 mm
Grundwasserstabilität: bis Tankschulter
Erforderliche Erdüberdeckung bei Grundwassereinbau: 700 - 1200 mm
Anschluss: 4 x DN 100

Eigenschaften
- PE-Deckel
Einstiegsdom nach DIN
Abmessungen (BxLxH) 1250 x 2100 x 700 mm
Höhe Tankdom 315 mm. Höhe Gesamt 1015 mm
Durchmesser Tankdom 650 mm
Gewicht 82 Kg
25 Jahre Garantie

Weitere Suchbegriffe: Flachtank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,67*
€ 1.237,2073
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,17*
€ 1.230,6623
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,25*
€ 1.168,8775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,12*
€ 1.125,8828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,93*
€ 1.063,7767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.