Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PGP-Ultra, Getrieberegner, HUNTER, 30 cm aufsteigerend 4,9 bis 14,0 m Wurfweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PGP-Ultra, Getrieberegner, HUNTER, 30 cm aufsteigerend
PGP-Ultra, Getrieberegner, HUNTER, 30 cm aufsteigerend
PGP-Ultra, Getrieberegner, HUNTER, 30 cm aufsteigerend Bild2
Artikel-Nr.:
     265-PGP-ULTRA-12
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934968518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getrieberegner
Versenkregner
hunter getrieberegner
versenkregner

`- mit 30 cm Kunststoffaufsteiger
- Voll- und Teilkreisregner 50° bis 360°
- 4,9 bis 14,0 m Wurfweite
- Regneranschluss ¾" Innengewinde BSP (British Standard Pipe Thread)
- mitgelieferter Düsensatz Standarddüsen Nr. 1,5 - 8,0 und Flachstrahldüsen Nr. 2,0 - 4,5
- Vandalismusschutz

Die PGP-ULTRA-Getriebeversenkregner von Hunter sind aufgrund Ihres wassergeschmierten Getriebes wartungsarm und zuverlässig. Große Wurfweiten von bis zu 14,0 m und der stufenlos von 50° bis 360° einstellbare Wurfsektor zeichnen Sie aus. Dabei verhindert der schnell reagierende Sektorsperrmechanismus Schäden am Regnergetriebe. Durch gleichmäßge Niederschlagsraten von durchschnittlich 10 mm pro Stunde eignen Sie sich ideal zur Bewässerung von Grünflächen an Privathäusern, Büro und Gewerbeobjekten.
Zur Auswahl steht ein nicht aufsteigender Standrohrregner.
Optimal sind aber die Gehäuse mit Kunststoffaufsteiger, die die Düsen 10 oder 30 cm hoch aufsteigen lassen und anschließend wieder in den Boden absinken.
Die Sektoreinstellung und das Wechseln der mitgelieferten Düsen erfolgt ganz einfach mit dem Hunter Einstellschlüssel (Art.-Nr. 051-720). Die Hunter-Regner-Familie: Günstig, große Wurfweite, breites Einsatzspektrum!

Technische Daten
Getrieberegner:
- Wassergeschmiert, wartungsarm
Wurfradius:
- Voll- oder Teilkreis 50 bis 360°, stufenlos einstellbar; rechter Anschlag fix
- Sektoreinstellung durch das Oberteil mit Einstellschlüssel (separat zu bestellen)
- Schneller Sektorsperrmechanismus
- Brauchwassererkennung
Düsen:
- 34 verfügbare Standarddüsen, beiliegend
- Standarddüsennummern 1,5 bis 8,0 (Gallonen pro Minute)
- Flachstrahldüsennummern 2,0 - 4,5 (Gallonen pro Minute)
- Düsenaustrittswinkel: Standard= 25°, Flach= 13°
Anwendungsbereich:
- Standardregner für private und semiprofessionelle Anlagen z.B. in Hausgärten und Parks, für Gewerbe- und Verwaltungsgrün.
- Gewährleistung 3 Jahre

Eigenschaften
Material:
- ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer) Kunststoffaufsteiger und -gehäuse
- Vormontierte Gummischutzabdeckung
Abmessungen:
- Aufsteigerhöhe 30 cm
- Gesamthöhe 43 cm
- Freiliegender Durchmesser 4,5 cm
- Regneranschluss ¾" Innengewinde
Betriebswerte:
- Wurfweite 4,9 bis 14,0 m
- Durchfluss 1,2 bis 53,8 l/min
- Wasserbedarf 0,07 - 3,23 m³ /Std
- Niederschlagsraten i.M. 10 mm/Std - Empfohlener Druckbereich 1,7 bis 4,5 bar
- Betriebsdruckbereich 1,4 bis 7,0 bar
Zubehör (separat zu bestellen):
- Einstellschlüssel für Sektoreneinstellung und Düsenwechsel (Artikel 051-720).
- Gelenkige Verbindung mit wasserzuführendem Druckrohr über Swingjoint empfohlen (Artikel SJ-506 oder SJ-512)
- Auslaufsperrventil für größere Höhenunterscheide bis max. 3,0 m; auch nachrüstbar (Artikel 051-423)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,94*
€ 47,5286
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,3981
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,1736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,6389
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,5461
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hunter
ab € 0,65*
Zubehör
k.A.
ab € 0,35*
Zubehör
Hunter
ab € 1,24*
Zubehör
Hunter
ab € 2,06*
Zubehör
Hunter
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.