Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PGP-Ultra, Getrieberegner, HUNTER, 10 cm Aufsteiger 4,9 bis 14,0 m Wurfweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PGP-Ultra, Getrieberegner, HUNTER, 10 cm Aufsteiger
PGP-Ultra, Getrieberegner, HUNTER, 10 cm Aufsteiger
Artikel-Nr.:
     265-PGP-ULTRA-04
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10611698157135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getrieberegner
Versenkregner
hunter getrieberegner
versenkregner

- mit 10 cm Kunststoffaufsteiger
- Voll- und Teilkreisregner 50° bis 360°
- 4,9 bis 14,0 m Wurfweite
- Regneranschluss ¾" Innengewinde BSP (British Standard Pipe Thread)
- mitgelieferter Düsensatz Standarddüsen Nr. 1,5 - 8,0 und Flachstrahldüsen Nr. 2,0 - 4,5
- Vandalismusschutz

Die PGP-ULTRA-Getriebeversenkregner von Hunter sind aufgrund Ihres wassergeschmierten Getriebes wartungsarm und zuverlässig. Große Wurfweiten von bis zu 14,0 m und der stufenlos von 50° bis 360 ° einstellbare Wurfsektor zeichnen Sie aus. Dabei verhindert der schnell reagierende Sektorsperrmechanismus Schäden am Regnergetriebe. Durch gleichmäßge Niederschlagsraten von durchschnittlich 10 mm pro Stunde eignen Sie sich ideal zur Bewässerung von Grünflächen an Privathäusern, Büro und Gewerbeobjekten.
Zur Auswahl steht ein nicht aufsteigender Standrohrregner.
Optimal sind die Gehäuse mit Kunststoffaufsteiger, die die Düsen 10 oder 30 cm hoch aufsteigen lassen und anschließend wieder in den Boden absinken.
Die Sektoreinstellung und das Wechseln der mitgelieferten Düsen erfolgt ganz einfach mit dem Hunter Einstellschlüssel (Art.-Nr. 051-720). Die Hunter-Regner-Familie: Günstig, große Wurfweite, breites Einsatzspektrum!

Technische Daten
Getrieberegner:
- Wassergeschmiert, wartungsarm
Wurfradius:
- Voll- oder Teilkreis 50 bis 360°, stufenlos einstellbar; rechter Anschlag fix
- Sektoreinstellung durch das Oberteil mit Einstellschlüssel (separat zu bestellen)
- Schneller Sektorsperrmechanismus
- Brauchwassererkennung
Düsen:
- 34 verfügbare Standarddüsen, beiliegend
- Standarddüsennnummern 1,5 bis 8,0 (Gallonen pro Minute)
- Flachstrahldüsennummern 2,0 - 4,5 (Gallonen pro Minute)
- Düsenaustrittswinkel: Standard= 25°, Flach= 13°
Anwendungsbereich:
- Standardregner für private und semiprofessionelle Anlagen z.B. in Hausgärten und Parks, für Gewerbe- und Verwaltungsgrün.
- Gewährleistung 3 Jahre

Eigenschaften
Material:
- ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer) Kunststoffaufsteiger und -gehäuse
- Vormontierte Gummischutzabdeckung
Abmessungen:
- Gesamthöhe 19 cm
- Freiliegender Durchmesser 4,5 cm
- Regneranschluss ¾" Innengewinde
Betriebswerte:
- Wurfweite 4,9 bis 14,0 m
- Durchfluss 1,2 bis 53,8 l/min
- Wasserbedarf 0,07 -3,23 m³ /Std
- Niederschlagsraten i.M. 10 mm/Std - Empfohlener Druckbereich 1,7 bis 4,5 bar
- Betriebsdruckbereich 1,4 bis 7,0 bar
Zubehör (separat zu bestellen):
- Einstellschlüssel für Sektoreneinstellung und Düsenwechsel (Artikel 051-720).
- Gelenkige Verbindung mit wasserzuführendem Druckrohr über Swingjoint empfohlen (Artikel SJ-506 oder SJ-512)
- Auslaufsperrventil für größere Höhenunterscheide bis max. 3,0 m; auch nachrüstbar (Artikel 051-423)

Weitere Suchbegriffe: PGP-Ultra Getrieberegner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hunter
ab € 0,65*
Zubehör
k.A.
ab € 0,35*
Zubehör
Hunter
ab € 1,24*
Zubehör
Hunter
ab € 2,06*
Zubehör
Hunter
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.