Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauset für Hunter PGJ-Versenkregner-A mit Anschlussverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     265-PGJ-BL-25-A
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Streifendüse
Getrieberegner
Versenkregner

Einbauset für Hunter PGJ-Versenkregner, 10 cm Aufsteiger, mit PP-Anschlussverschraubung, 25 mm x ¾", Innengewinde

robustes Gehäuse
Anwendung in Hausgärten und gewerblichen Grünflächen
Wasserersparniss: bis zu 30 %
Komfortable und präzise Einstellung von Sektor und Wurfweite
Standardüse ab Werk Nr. 2.0
Vormontierte Gummischutzabdeckung
Sektoreinstellung durch das Oberteil mit Einstellschlüssel (separat zu bestellen, Art. Nr. 051-720)

Diese vorgefertigten Sets garantieren eine zügige Montage der Beregnungsanlage.
Die PGJ-Getriebeversenkregner garantieren langlebige und zuverlässige Leistung. Von durchschnittlich 15 mm pro Stunde eignen Sie sich ideal zur Bewässerung von Grünflächen an Privathäusern, Büro und Gewerbeobjekten. bei Anwendung im privaten Bereich. Große Wurfweiten von bis zu 11,6 m und der stufenlos von 40° bis 360 ° einstellbare Wurfsektor zeichnen Sie aus. Dabei verhindert der schnell reagierende Sektorsperrmechanismus Schäden am Regnergetriebe.

Technische Daten
- Aufsteiger: 10 cm
- Gesamthöhe: 18 cm
- PP-Anschlussverschraubung, 25 mm x ¾", IG
- Empfohlener Druckbereich 1,7 bis 3,8 bar
- Betriebsdruckbereich 1,4 bis 7,0 bar
- 4,3 bis 11,6 m Wurfweite
- Durchfluss 2,2 bis 20,5 l/min
- Wasserbedarf 0,13 -1,23 m³ /Std
- Anschluss unten: ½" Innengewinde
- Düsenanschluss: Außen-Feingewinde

Eigenschaften
Set beinhaltet:

1x PGJ-04 - Hunter Versenkregner, 10 cm Aufsteiger
1x BL-WA-50 - Blu-Lock Winkel Ø 15 mm x ½" AG
1x BL-WA-75 - Blu-Lock Winkel, Ø 15 mm x ¾" AG
1x 10-32-25-75 - mit PP-Anschlussverschraubung, 25 mm x ¾", Innengewinde
1x BL-PIPE-00 - Blu-Lock Verlegerohre Ø 15 mm, 0,5 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.