Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PGJ, Getrieberegner, HUNTER, 15 cm Aufsteiger 4,3 bis 11,6 m Wurfweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PGJ, Getrieberegner, HUNTER, 15 cm Aufsteiger
PGJ, Getrieberegner, HUNTER, 15 cm Aufsteiger
PGJ, Getrieberegner, HUNTER, 15 cm Aufsteiger Bild2
Artikel-Nr.:
     265-PGJ-06
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10611698139681
Suchbegriffe:
Getrieberegner
Versenkregner
hunter getrieberegner
versenkregner

`- mit 15 cm Kunststoffaufsteiger
- Teilkreisregner 40° bis 360 °
- 4,3 bis 11,6 m Wurfweite
- Regneranschluss ½" Innengewinde BSP (British Standard Pipe Thread)
- Standardüse ab Werk Nr. 2.0

Die PGJ-Getriebeversenkregner von Hunter sind aufgrund Ihres wassergeschmierten Getriebes wartungsarm und zuverlässig. Große Wurfweiten von bis zu 11,6 m und der stufenlos von 40° bis 360 ° einstellbare Wurfsektor zeichnen Sie aus. Dabei verhindert der schnell reagierende Sektorsperrmechanismus Schäden am Regnergetriebe. Durch gleichmäßge Niederschlagsraten von durchschnittlich 15 mm pro Stunde eignen Sie sich ideal zur Bewässerung von Grünflächen an Privathäusern, Büro und Gewerbeobjekten.
Zur Auswahl steht ein fest stehendes Modell ohne Aufsteiger. Optimal sind aber die Gehäuse mit Kunststoffaufsteiger, die die Düsen 10, 15 oder 30 cm hoch aufsteigen lassen und anschließend wieder in den Boden absinken.
Die Sektoreinstellung und das Wechseln der mitgelieferten Düsen erfolgt ganz einfach mit dem Hunter Einstellschlüssel (Art.-Nr. 051-720). Die PGJ-Regner-Familie: Günstig, große Wurfweite, breites Einsatzspektrum!

Technische Daten
Getrieberegner:
- Wassergeschmiert, wartungsarm
Wurfradius:
- Teilkreis 40 bis 360°, stufenlos einstellbar; rechter Anschlag fix
- Sektoreinstellung durch das Oberteil mit Einstellschlüssel (separat zu bestellen)
- Schneller Sektorsperrmechanismus
- Brauchwassererkennung
Düsen:
- Werkseitig montierte Standarddüse Nr. 2,0 (Gallonen pro Minute)
- 8 verfügbare Düsen, beiliegend
- Düsennummern 0,75 bis 5,0 (Gallonen pro Minute)
- Düsenaustrittswinkel ca. 14°
Anwendungsbereich:
- Standardregner für private und semiprofessionelle Anlagen z.B. in Hausgärten und Parks, für Gewerbe- und Verwaltungsgrün.
- Gewährleistung 2 Jahre

Eigenschaften
Material:
- ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer) Kunststoffaufsteiger und -gehäuse
- Vormontierte Gummischutzabdeckung
Abmessungen:
- Aufsteigerhöhe 15 cm
- Gesamthöhe 23 cm
- Freiliegender Durchmesser 3 cm
- Regneranschluss ½" Innengewinde
Betriebswerte:
- Wurfweite 4,3 bis 11,6 m
- Durchfluss 2,2 bis 20,5 l/min
- Wasserbedarf 0,13 -1,23 m³ /Std
- Niederschlagsraten i.M. 15 mm/Std
- Empfohlener Druckbereich 1,7 bis 3,8 bar
- Betriebsdruckbereich 1,4 bis 7,0 bar
Zubehör (separat zu bestellen):
- Einstellschlüssel für Sektoreneinstellung und Düsenwechsel (Artikel 051-720).
- Gelenkige Verbindung mit wasserzuführendem Druckrohr über Swingjoint empfohlen (Artikel SJ-506 oder SJ-512).
- Auslaufsperrventil für größere Höhenunterscheide bis max. 2,0 m; auch nachrüstbar (Artikel 053-025).

Weitere Suchbegriffe: Hunter-PGJ-Getriebeversenkregner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,5707
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,9281
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,3934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,3347
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hunter
ab € 1,23*
Zubehör
Hunter
ab € 1,65*
Zubehör
Hunter
ab € 1,96*
Zubehör
Hunter
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.