Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bubblerdüse, HUNTER PCN-25 0,9 l/min, schwallförmig 0,9 l/min, schwallförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bubblerdüse, HUNTER PCN-25 0,9 l/min, schwallförmig
Bubblerdüse, HUNTER PCN-25 0,9 l/min, schwallförmig
Bubblerdüse, HUNTER PCN-25 0,9 l/min, schwallförmig Bild2
Artikel-Nr.:
     265-PCN-25
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10611698112493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
düsen für getrieberegner

- mit druckkompensierten Düse (PCN)
- Durchflussgeschwindigkeit von 0,9 l /min
- Rinnsal als Sprühbild zur Bewässerung Ihrer Pflanzen
- blau

Die Verwendung von PCN Düsen ist die beste Methode für eine Tiefenbewässerung, wenn eine kaum sichtbare Lösung gefordert ist um Beschädigungen durch Unbefugte zu vermeiden. Mit einfacher Installation und absoluter Zuverlässigkeit kann nun jede Pflanze, jeder Strauch oder Baum ohne Oberflächenabfluss oder Verschwendung mit der erforderlichen Wassermenge versorgt werden.

Technische Daten
- Sprühbild: Rinnsal

- Durchfluss: 0,06 m³/ Std; 0,9 l/ min

- Angezeigte Durchflüsse für einen Druck zwischen 1 und 4,8 Bar

- Betriebsdruck: 1,7 - 4,1 bar

- Farbe: blau

- Wurfweite: 0,2 m

Eigenschaften
- Die Bubbler von Hunter sorgen druckunabhängig für einen konstanten Wasserdurchsatz und ermöglichen eine präzise, einfach Anwendung

- Alle Pflanzen, Sträucher und Bäume werden mit der richtigen Wassermenge versorgt, ungenutzter Oberflächenabfluss wird vermieden

- Typischer Abstand: 0,3 bis 0,9 m

Weitere Suchbegriffe: Hunter-Bubblerdüse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hunter
ab € 1,87*
Ähnlich
Hunter
ab € 1,89*
Ähnlich
Hunter
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.